カテゴリ

  • 自動車純正部品(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)

「sh20a」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SH-A シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
    形状T形
  • 200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ) KITZ(キッツ)

    200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)流体:-20~120(凍結なきこと)バルブ種類ファンコイルバルブ接続方式ねじ込み形材質(ハンドル)ポリカーボネート使用流体水、油、空気ハンドル形状首長形最高使用圧力(MPa)1.57(-20℃~+60℃の水、油、空気)、1.37(-20℃~+120℃の水、油、空気)形状ストレート材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)T#1995材質(ジスク)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BEクラス200型圧力損失(kPa)60以下
  • ROBOサドル JAPPY

    ROBOサドル

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    当日出荷
    ・ユニバーサルロボット対応サドル ・ケーブル類の取り回しがシンプルに!! ・使い勝手抜群!お客様の声を実現した製品 ・国内製造で安心の品質 ・ロボットアーム部に取付け
  • 空気清浄機 円柱型10畳 別売フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機 円柱型10畳 別売フィルター

    アイリスオーヤマ
    2,098税込2,308
    1台
    欠品中
    空気清浄機10畳(AAP-S20B)他、加湿空気清浄機10畳(AAP-SH20A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
  • AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ソフト TPU クリア エレコム

    AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ソフト TPU クリア

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトケースです。
    対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)セット内容ケース本体×1特性耐衝撃・ストラップホール付
  • AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ハイブリッド TPU エレコム

    AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ハイブリッド TPU

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用TOUGH SLIM LITEケースです。
    対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)セット内容ケース本体×1
  • AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) フィルム アンチグレア反射防止 マット エレコム

    AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) フィルム アンチグレア反射防止 マット

    エレコム
    699税込769
    1個
    当日出荷
    AQUOS wish3 (SH-53D)、AQUOS wish2 (SH-51C)、AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
    対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET
  • AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー レザー TPU 手帳型 マグネット エレコム

    AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー レザー TPU 手帳型 マグネット

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
    対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)
  • AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ガラスフィルム 傷防止 飛散防止 高透明 エレコム

    AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ガラスフィルム 傷防止 飛散防止 高透明

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのAQUOS wish3 (SH-53D)、AQUOS wish2 (SH-51C)、AQUOS wish(SHG06)用液晶保護ガラスです。
    対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
  • AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ハイブリッド TPU クリア エレコム

    AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ハイブリッド TPU クリア

    エレコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ハイブリッドケースです。
    対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1特性耐衝撃・ストラップホール付
  • SHーM型3P2E20A Panasonic(パナソニック)

    SHーM型3P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P2E
  • AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス 傷防止 エレコム

    AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス 傷防止

    エレコム
    699税込769
    1個
    当日出荷
    AQUOS wish3 (SH-53D)、AQUOS wish2 (SH-51C)、AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。
    対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET
  • 自家発電連系専用SH-G3P3E20A Panasonic(パナソニック)

    自家発電連系専用SH-G3P3E20A

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質(端子板)銅合金質量(kg)約0.165規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20材質(ケース)PET樹脂材質(ハンドル)PBT樹脂接点材質銀合金定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子5.5-5フレーム(AF)50接続可能電線 撚線(mm2)3.5接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 集じん脱臭フィルター 20畳 アイリスオーヤマ

    集じん脱臭フィルター 20畳

    アイリスオーヤマ
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    空気清浄機20畳(AAP-S40A-W、KAP-S40A-W)、加湿空気清浄機20畳(AAP-SH40A-W、KAP-SH401-W)に使用する集じん脱臭フィルターです。
    寸法(mm)198×198×199質量(g)510対応機種空気清浄機20畳:AAP-S40A-W、KAP-S40A-W、加湿空気清浄機20畳:AAP-SH40A-W、KAP-SH401-W主要材質ポリプロピレン、PET、活性炭、ABS
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (SH20)パイプ、バイパス MAZDA(マツダ)

    (SH20)パイプ、バイパス

    MAZDA(マツダ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    仕様自己点検スイッチ付付属品(ランプ)FK92222×4本材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)幅(mm)450質量(kg)8.5(本体・表示板)高さ(mm)450消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2LED内蔵入力電流(A)0.155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:50(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-Aエコロジー商品省エネ
  • ガスケット (SH01) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (SH01)

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • DPFマフラー DPFドットコム

    DPFマフラー

    DPFドットコム
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷
    車種:プロフィア,セレガ,ガーラ。適合型式:FR1EXEG,FW1EZB,SH1EDDなど。主な適合純正品番:S1850-E0C20。エンジン型式:E13C,A09C
    主な適合純正品番S1850-E0770,S1850-E0610,S1850-E0D00などメーカー日野、いすゞ
  • ガスケット E.G.R. バイパス MAZDA(マツダ)

    ガスケット E.G.R. バイパス

    MAZDA(マツダ)
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • ラインサンダー 日東工器

    ラインサンダー

    日東工器
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
    用途空気式往復平面研磨機仕様無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mm付属品研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個トラスコ品番495-7741本体質量(kg)0.75ペーパー寸法(mm)57×140空気消費量(m3/min)0.11使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]パッドサイズ(mm)55×103
  • AtoType-Cケーブル3.0A1.5m ラスタバナナ

    AtoType-Cケーブル3.0A1.5m

    ラスタバナナ
    619税込681
    1個
    当日出荷
    本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
    適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10ケーブル長(m)1.5コネクタType-A/Type-Cケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送
  • 3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付き ラスタバナナ

    3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付き

    ラスタバナナ
    869税込956特価
    1個
    当日出荷
    本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
    適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQセット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)8消費電流(mA)最大0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)装着方式片耳イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
  • 円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ サンドビック

    円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • ホースウォーター (SH1A) MAZDA(マツダ)

    ホースウォーター (SH1A)

    MAZDA(マツダ)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ E.G.R (SH) MAZDA(マツダ)

    バルブ E.G.R (SH)

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • チューブ バキューム (SH01) MAZDA(マツダ)

    チューブ バキューム (SH01)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • チャンバー バキューム (SH) MAZDA(マツダ)

    チャンバー バキューム (SH)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • (SH02)パイプ,E.G.R. MAZDA(マツダ)

    (SH02)パイプ,E.G.R.

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット バキューム パイプ (SH) MAZDA(マツダ)

    ブラケット バキューム パイプ (SH)

    MAZDA(マツダ)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
  • パイプウォーター (SH) MAZDA(マツダ)

    パイプウォーター (SH)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • チャンバー,バキューム MAZDA(マツダ)

    チャンバー,バキューム

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ E.G.R.クーラ MAZDA(マツダ)

    バルブ E.G.R.クーラ

    MAZDA(マツダ)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
  • 円筒シャンク コロマントEHアダプタ サンドビック

    円筒シャンク コロマントEHアダプタ

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • (SH17)パイプ,E.G.R. MAZDA(マツダ)

    (SH17)パイプ,E.G.R.

    MAZDA(マツダ)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
  • RG ダウンサス バモス RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス バモス

    RG(レーシングギア)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • スイングクランプセットS型 ナベヤ

    スイングクランプセットS型

    ナベヤ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応