カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh30-steel」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(80件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器(33件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用)

    日東工器(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ロックカプラ200 日東工器

    ロックカプラ200

    日東工器(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
    材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無接続方式ワンタッチ式
  • ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用)

    日東工器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ SH型(ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ SH型(ホース取付用)

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • ハイカプラ TW型 ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    ハイカプラ TW型 ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。
    用途低圧用・流路双方向型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
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
"sh30-steel" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷