カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 測定用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)

「sh30k」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
    用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
  • コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
    用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
  • 【修理】SHデジタルはかり 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】SHデジタルはかり 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    12,980税込14,278
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】SH-WP防水デジタル秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】SH-WP防水デジタル秤 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】 コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】 コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    22日以内出荷
    サービス分類修理
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (K30W-)コード,シヨート MAZDA(マツダ)

    (K30W-)コード,シヨート

    MAZDA(マツダ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • GARNISH U*NH303M*  81140K0WN00ZH ホンダ

    GARNISH U*NH303M* 81140K0WN00ZH

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • GARNISH,R*NH303M*  64560K0WNA0ZA ホンダ

    GARNISH,R*NH303M* 64560K0WNA0ZA

    ホンダ
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
  • CUSHION A*NH303M*    52400K0GT31ZB ホンダ

    CUSHION A*NH303M* 52400K0GT31ZB

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • SHROUD,R *NH303M*  83480K26B00ZC ホンダ

    SHROUD,R *NH303M* 83480K26B00ZC

    ホンダ
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
  • SHROUD,L *NH303M*  83490K26B00ZC ホンダ

    SHROUD,L *NH303M* 83490K26B00ZC

    ホンダ
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
  • スクエアホットサンドプレート2枚組 ビタントニオ(Vitantonio)

    スクエアホットサンドプレート2枚組

    ビタントニオ(Vitantonio)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    ビタントニオ製ワッフル&ホットサンドベーカー用スクエアホットサンドプレート。。仕切りがないから、大好きな具をたっぷりはさめるスクエアタイプ。ごちそうホットサンドの出来上がり。好きな食材を贅沢に詰め込んだ、味も見た目もボリュームたっぷりのごちそうサンドが楽しめるスクエアホットサンドプレート。外はカリッと、中はアツアツのホットサンドで、カフェメニューのような朝食やブランチを。VWH-200-K、VWH-200-W、VWH-30-Rに付属されています。PVWH-10-SHの後継です。
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    749税込824
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 30 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数: 30 行数 2。列間隔 - かん合 0.077 インチ( 1.96 mm )
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-15-F-SH-L-K●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5896アズワン品番65-7685-96
  • HID交換用バルブ H3SHDLB043-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HID交換用バルブ H3SHDLB043-2

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLB043-2。HID交換用バルブ H3 4300K 2本
  • HID交換用バルブ H3SHDLB030-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HID交換用バルブ H3SHDLB030-2

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    7,398税込8,138
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLB030-2。HID交換用バルブ H3 3000K (Yellow) 2本
  • リプレイスメント HA-3011 K&N

    リプレイスメント HA-3011

    K&N
    9,698税込10,668
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:HA-3011。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 ホンダ:17210KTW900。適合情報:。ホンダ[HONDA] SH300i 07-15。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Honda 17210KTW900。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:141mm×384。高さ:33。備考:オイル塗布量 19 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
    付属品エアフィルター x1適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.4容量(mL)オイル塗布量:19高さ(mm)33区分エアフィルタータイプ純正交換タイプ種類スタンダード外径(Φmm)141×384純正品番Honda 17210KTW900入数1