カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • メカニカル部品(8)
  • 介護用品(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh40a」の検索結果

58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SH-A シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
    形状T形
  • コンクリート釘 エスコ

    コンクリート釘

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1セット(60本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
    材質鉄質量(g)500
  • 加湿空気清浄機 20畳 アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 20畳

    アイリスオーヤマ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    加湿ユニットの取り外しが簡単。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで水や湿気が通るところを全て丸洗い可能のため、お手入れが非常に簡単です。Agとビーズ搭載で抗菌・防カビ効果も。特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3?の微細な粒子も99.97%以上除去。交換ランプ搭載でフィルター買い替え時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。
    色ホワイト質量(g)4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570電源コード(m)1.8フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター寿命フィルター:約2年別売品番集じん脱臭フィルター(FLS-S40)、加湿フィルター(FLH-SH30)脱臭機能〇
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
  • スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット SMC

    スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット

    SMC
    ¥519税込¥571
    1個
    9日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40A) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40A)

    SMC
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40A SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40A

    SMC
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • L Series(LECPAN1) SMC

    L Series(LECPAN1)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
  • 25A Series(25A-LEFS) SMC

    25A Series(25A-LEFS)

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじ
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFSH40A SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFSH40A

    SMC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 11 Series(11-LEFSH) SMC

    11 Series(11-LEFSH)

    SMC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじ
  • 集じん脱臭フィルター 20畳 アイリスオーヤマ

    集じん脱臭フィルター 20畳

    アイリスオーヤマ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    空気清浄機20畳(AAP-S40A-W、KAP-S40A-W)、加湿空気清浄機20畳(AAP-SH40A-W、KAP-SH401-W)に使用する集じん脱臭フィルターです。
    寸法(mm)198×198×199質量(g)510対応機種空気清浄機20畳:AAP-S40A-W、KAP-S40A-W、加湿空気清浄機20畳:AAP-SH40A-W、KAP-SH401-W主要材質ポリプロピレン、PET、活性炭、ABS
  • Modern サユレン KMD A-style 標準タイプ 介助用 40/47cm KMD-A16-40-SH/SRシリーズ カワムラサイクル

    Modern サユレン KMD A-style 標準タイプ 介助用 40/47cm KMD-A16-40-SH/SRシリーズ

    カワムラサイクル
    ¥139,800税込¥139,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    足踏み付左右連動ブレーキ仕様、▼左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。、足踏みブレーキ、▼足踏みブレーキを踏むだけで両輪ロック/解除が可能です。、▼腰をかがめなくてもロック/解除ができるので介助負担を軽減します。、左用駐車用ブレーキと右用駐車用ブレーキ、▼操作力が変わらず両輪をロック/解除が可能です。、▼伸縮式駐車用ブレーキを延長することで軽い力で操作ができます。片側で両側の駐車用ブレーキを作動できるためスペースがないところでもご利用いただけます。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)
  • SHーG型3P3E40A Panasonic(パナソニック)

    SHーG型3P3E40A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • SHーV型3P3E40A過電圧保護付 Panasonic(パナソニック)

    SHーV型3P3E40A過電圧保護付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    極数・素子数3P3E
  • Modern サユレン KMD A-style 標準タイプ 自走/介助兼用 40/47cm KMD-A22-40-SH/SRシリーズ カワムラサイクル

    Modern サユレン KMD A-style 標準タイプ 自走/介助兼用 40/47cm KMD-A22-40-SH/SRシリーズ

    カワムラサイクル
    ¥139,800税込¥139,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    足踏み付左右連動ブレーキ仕様、▼左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。、足踏みブレーキ、▼足踏みブレーキを踏むだけで両輪ロック/解除が可能です。、▼腰をかがめなくてもロック/解除ができるので介助負担を軽減します。、左用駐車用ブレーキと右用駐車用ブレーキ、▼操作力が変わらず両輪をロック/解除が可能です。、▼伸縮式駐車用ブレーキを延長することで軽い力で操作ができます。片側で両側の駐車用ブレーキを作動できるためスペースがないところでもご利用いただけます。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付)

    扶桑精機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
    用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5278セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ平吹き吸着力(N)250ノズル長(mm)400最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数2
  • 車いす モダン Aスタイル 車椅子 チャコールグレーNo.82 カワムラサイクル KMD-A22-40S-SH カワムラサイクル

    車いす モダン Aスタイル 車椅子 チャコールグレーNo.82 カワムラサイクル KMD-A22-40S-SH

    カワムラサイクル
    ¥99,980税込¥99,980非課税商品
    1台
    8日以内出荷
    様々なスタイルが選べる使い心地の良い標準タイプ。ご利用者の身体に合わせて座幅・前座高を選択できるだけでなく、伸縮式駐車用ブレーキ、フットサポート工具レス調節機能付きで、より使いやすい仕様です。KMD-A22-40S-M~KMD-A22-42S-Hはソフトタイヤ仕様。KMD-A22-40-M~KMD-A22-42-Hはドラム介助ブレーキ付。脚部は固定。
  • 車いす モダン Aスタイル 車椅子 緑チェックA9 カワムラサイクル KMD-A22-40S-SH カワムラサイクル

    車いす モダン Aスタイル 車椅子 緑チェックA9 カワムラサイクル KMD-A22-40S-SH

    カワムラサイクル
    ¥99,980税込¥99,980非課税商品
    1台
    8日以内出荷
    様々なスタイルが選べる使い心地の良い標準タイプ。ご利用者の身体に合わせて座幅・前座高を選択できるだけでなく、伸縮式駐車用ブレーキ、フットサポート工具レス調節機能付きで、より使いやすい仕様です。KMD-A22-40S-M~KMD-A22-42S-Hはソフトタイヤ仕様。KMD-A22-40-M~KMD-A22-42-Hはドラム介助ブレーキ付。脚部は固定。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数40シリーズFH12定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF上接点表面処理コンタクト:金行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • クールダンボSHA4-40(空気用平吹き4軸 マグネット取付40cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA4-40(空気用平吹き4軸 マグネット取付40cm付)

    扶桑精機
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    3日以内出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5284セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-40(400mm)4本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.9タイプ空気用平吹ノズル長(mm)400適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数4
  • クールダンボSHA3-40(空気用平吹き3軸 マグネット取付40cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA3-40(空気用平吹き3軸 マグネット取付40cm付)

    扶桑精機
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    6日以内出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5281セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-40(400mm)3本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.6タイプ空気用平吹ノズル長(mm)400適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数3
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SIB ケーブルグランド SIB

    SIB ケーブルグランド

    SIB
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-800SH) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-800SH)

    SMC
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)800作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-700SH) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-700SH)

    SMC
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)700作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-625SH) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-625SH)

    SMC
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)625作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-600SH) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-600SH)

    SMC
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-1200SH) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-1200SH)

    SMC
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1200作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-500SH) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-500SH)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-1500SH) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-1500SH)

    SMC
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1500作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • ブラケットハンガー (SH) MAZDA(マツダ)

    ブラケットハンガー (SH)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト (SH05) MAZDA(マツダ)

    ボルト (SH05)

    MAZDA(マツダ)
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト (SH03) MAZDA(マツダ)

    ボルト (SH03)

    MAZDA(マツダ)
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。