カテゴリ
- 作業工具(8)
- 制御機器(4)
- オフィス家具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SK11(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- 山洋電気(2)
- アイリスチトセ(2)
- 河村電器産業(2)
- 廣杉計器(2)
- 大阪魂(2)
- エスコ(1)
- コクヨ(1)
- トップ工業(1)
- 大生工業(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- 友屋(1)
- アルミス(1)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(1)
- PATIO PETITE(1)
- コックスリール(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「sh410」の検索結果

ソケットホルダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。材質オールステンレス製
アルミ伸縮はしごブラック(フック付)
アルミス(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
ソケットホルダ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥809税込¥8901個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
ワンタッチソケットホルダー
SK11¥799税込¥8791個当日出荷ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)290差込角(mm)12.7(1/2インチ)クリップの色青クリップ数10個
ツイストロックソケットホルダ
SK11(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷片手でソケットの着脱が可能です。 約20度ソケットを回すだけでソケットが固定あるいは固定解除できます。 レール背面の強力マグネットによりケース等に貼り付けることも可能です。 固定解除状態でキャビネットの引き出しに設置すれば、ソケットスタンドのようにも使用できます。用途ソケットの整理・収納、持ち運び。材質レール:アルミ、クリップ:PPクリップ数10
アルミソケットホルダー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)材質アルミニウム全長(mm)3402018年トラスコ掲載ページ4 0115
アルミソケットホルダー(マグネットタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。マグネット付で管理しやすいです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)材質アルミニウム全長(mm)3402018年トラスコ掲載ページ4 0115
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)
廣杉計器¥1,288~税込¥1,417~1袋(50個)当日出荷から46日以内出荷材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
4x0.4mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-410材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)135自由角度(°)90
セーフティエアーホースリール
コックスリール¥189,800税込¥208,7801台当日出荷から翌日出荷特許取得済システムにより一般的なリールと比較して80%遅く巻き取りされる安全増しモデルです。メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホース材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル色青、ホース:赤使用圧力(MPa)2.0材質(ホース)ポリ塩化ビニル
フィルタエレメント
大生工業¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から22日以内出荷最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。 下抜式のT形フィルタです。 相フランジはオプションです。ろ過材の種類一般ろ紙
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)
廣杉計器¥5,798~税込¥6,378~1袋(100個)ほか9日以内出荷材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
電灯分電盤 NSH
河村電器産業¥65,980~税込¥72,578~1個41日以内出荷非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路非常灯回路付(1次送り)
電灯分電盤 ESH
河村電器産業¥79,980~税込¥87,978~1個41日以内出荷非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路非常灯回路付(1次送り)
ソケットレンチセット
トップ工業¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷セット内容12.7角ソケット(12角)S-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットスピンナSH-4、エクステンションバーEX-415、プラグソケットPS-420、クロスバーCB差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-76RoHS指令(10物質対応)対応
天然木ハイチェア
友屋¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷仕様スタッキング不可/床から肘掛けまで約645mm材質本体:天然木、座面:ビニール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×480×725(SH480)座面高さ(mm)480
ユニポーラ ステッピングモータ
山洋電気¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷質量(kg)1.2種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60最大静止トルク(N・m)1.7以上(2相励磁時)モータ長(mm)76
オフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1脚7日以内出荷から22日以内出荷あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。幅(mm)680高さ(mm)900~990種類オフィスチェア奥行(mm)565~770キャスターあり張地背:ポリエステル(メッシュ)、座:ポリエステル(布)キャスター径(Φmm)50座面高さ(mm)415~505材質(脚)脚羽根:強化ナイロン材質(座面)座板:ポリプロピレン材質(背)背枠:強化ナイロン寸法SH(mm)(座面)幅495×奥行410~460グリーン購入法適合材質(クッション)座板:モールドウレタン背タイプローバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付
MA-ソファ
PATIO PETITE¥149,800~税込¥164,780~1台8日以内出荷から9日以内出荷籠目文様に編み上げた人工ラタンのソファです。 MA series(マ シリーズ)は「間と余白のあるアウトドアファニチャー」をコンセプトに、素材やデザインに加え、スケール感も高級感を生み出すものであるととらえ誕生しました。 大きなひじ掛け、奥行きのある座面、テーブルの余白スペースなど、広さを感じられる設計を施すことにより、 ゆったりと寛いだり、本、グラス、フラワーベースやランプなどを置いたり、用途や空間により多様なシーンが生まれるPATIO PETITEのシリーズ商品です。
ロビーチェア_フェリア シリーズ
アイリスチトセ¥129,800~税込¥142,780~1台46日以内出荷メンテナンス・ロングライフを考慮し、背・座は着脱式で交換可能。高さ(mm)790奥行(mm)670キャスターなし背もたれあり肘掛あり座高(mm)SH410・AH650グリーン購入法適合
ロビーチェア_キャスティ シリーズ
アイリスチトセ¥129,800~税込¥142,780~1台46日以内出荷木金混合構造による、温もりのある木質感、シャープなモダンデザイン。材質(背)レザー/布グリーン購入法適合