カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • オイルコンパウンド(1)
  • オフィス家具(23)
  • 介護用品(23)
  • バイク純正部品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • メカニカル部品(11)
  • 農業機械(11)
  • バイク部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 機構部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
シリコングリース/オイルコンパウンド
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh45」の検索結果

関連キーワード
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SH45GREASE デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH45GREASEデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
59,980税込65,978
1箱(100g×12本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
商品タイプシリコングリース使用温度範囲(℃)-50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度280
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(74件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
超硬ホルソー ハウスビーエム超硬ホルソーハウスビーエム(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
火災予防安全タップ サンワサプライ火災予防安全タップサンワサプライ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。 恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。 安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。 接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
下げ振キャッチ TRUSCO下げ振キャッチTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付き。糸の距離:側面より25mmと50mm。
糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~750仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番229-8244摘要キャッチのみ質量(g)190縦(mm)95横(mm)82
ツールセット TSH4509 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH4509TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(53点組)
当日出荷から9日以内出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)17.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
高圧オートカップ SPH050型 ソケット ニューマシン高圧オートカップ SPH050型 ソケットニューマシン
4,798税込5,278
1個
当日出荷から48日以内出荷
高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型適合流体作動油
スーパーハイクリーンパッキン ツバ無 協和ステンレススーパーハイクリーンパッキン ツバ無協和ステンレス
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
スパナヘッド NTツールスパナヘッドNTツール
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
スピンナーハンドル ミトロイ(水戸工機)スピンナーハンドルミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法d(mm)12.5寸法D(Φmm)28ヘッド径(Φmm)22
電源タップ_火災予防機能付き サンワサプライ電源タップ_火災予防機能付きサンワサプライ
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズ。ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。。。。。。。。。。。
規格PSE適合定格125V/15Aコンセント形状2P/ノーマル機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付きプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
北川スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]北川スクロールチャック用鉄生爪アーム[作業工具]
8,498税込9,348
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
製図板 大平産業製図板大平産業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
図板の表面に、ビニールシートを圧着した製図板です。
電源タップ_火災予防機能付き サンワサプライ電源タップ_火災予防機能付きサンワサプライ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズ。ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。。。。。。。。。。
規格PSE適合定格125V/15Aコンセント形状2P/ノーマル機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付きプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ点検口 シルバー NewHikariアルミ点検口 シルバーNewHikari
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
額緑部の幅を狭くし、シャープな仕上がりを実現しました。 内枠(ドア部)は脱着自在です。
パッキン(フッソ) USH型 NOKパッキン(フッソ) USH型NOK
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)型式USH
ステンレス火ばさみ BIGMAN(ビッグマン)ステンレス火ばさみBIGMAN(ビッグマン)
309税込340
1個
4日以内出荷
オールスチール製で山芋掘り作業に最適です。
材質ステンレス寸法(mm)450×30×20質量(g)151
半自動トーチ トーキン半自動トーチトーキン(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
ツインカーボ カット クリア アクリサンデーツインカーボ カット クリアアクリサンデー(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。 ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。クリア板厚(mm)4.5
サブテーブル スーパーツールサブテーブルスーパーツール
339,800税込373,780
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
用途MC機の加工治具に最適なプレート材質FC300仕上研削仕上
ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー LAMP(スガツネ工業)ハイジェニックマグネットキャッチ ブルーLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
当日出荷
食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。本体は自然界では珍しいブルー色のため、万一、食品などに混入しても発見しやすいです。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)種類標準タイプ使用環境防錆|ハイジェニック色(本体)ブルー幅W(mm)6.6
吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリングTOZEN(トーゼン)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
18-8オーダークリッパー(吊下げ用) SUGICO(スギコ)18-8オーダークリッパー(吊下げ用)SUGICO(スギコ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
腰道具セット(WSH)シリーズ DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSH)シリーズDENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1セット(5点)
翌々日出荷
セット内容(各1個)。・ワークポジショニング用器具 WP-45DS-1BK。・電工キャンバスハイポーチ ND-860。・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944。・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952。・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O
仕様D環1個セット内容ワークポジショニング用器具 WP-45DS-1BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O材質ポリエステル、スチール(スライドバックル)ブラック&イエローバックルスチールスライドバックル補助ベルト(mm)幅85
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
7,980税込8,778
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-73●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):1000●重量:5kg●溶接電流:30~200A●EA315SC-2用●フラックスなし
18-8オーダークリッパー(据置き用) SUGICO(スギコ)18-8オーダークリッパー(据置き用)SUGICO(スギコ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ESMSH45 クリートカバー 1ペア(2個入り) SHIMANO(シマノ)ESMSH45 クリートカバー 1ペア(2個入り)SHIMANO(シマノ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
アズワン品番64-9595-14
多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ45mm) パオック多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ45mm)パオック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ45mmサクションホースです。
用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ45mmサクションホースに付属品バンド×2適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール寸法(mm)Φ45×900本体質量(g)250
NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター 生興NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター生興
70,980税込78,078
1台
3日以内出荷
仕様(天板)ソフトエッジ巻性能アジャスター付高さ(mm)950材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合半径(Φmm)604
1/2インチ角ナットスピンナーハンドル HIT(ヒット)1/2インチ角ナットスピンナーハンドルHIT(ヒット)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
スギコ 18-8アイスペール SHシリーズ SUGICO(スギコ)スギコ 18-8アイスペール SHシリーズSUGICO(スギコ)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スピンナーハンドル ミトロイ(水戸工機)スピンナーハンドルミトロイ(水戸工機)
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)450質量(g)1700寸法D(Φmm)36
両路開閉型ソケット 特殊鋼 三価クロメートメッキ SHシリーズ ニューマシン両路開閉型ソケット 特殊鋼 三価クロメートメッキ SHシリーズニューマシン
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から48日以内出荷
高圧力油圧配管継手として適しています。
ジグブロック 4面 スーパーツールジグブロック 4面スーパーツール
599,800税込659,780
1個
3日以内出荷
NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター 生興NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター生興
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
性能アジャスター付・横連結穴付質量(kg)20天板:ウォールナット/本体:ホワイト材質(本体)スチール製/メラミン焼付塗装種類90°外コーナーハイタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×604×950材質(天板)メラミン化粧板、パーチクルボード、ソフトエッジ巻グリーン購入法適合
3/4インチ角ナットスピンナーハンドル HIT(ヒット)3/4インチ角ナットスピンナーハンドルHIT(ヒット)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)19全長(mm)450質量(g)1715RoHS指令(10物質対応)対応
スレートカワラスクリュー サンコーテクノスレートカワラスクリューサンコーテクノ
1,998税込2,198
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくいです
用途新設鋼板屋根+既設の平板スレート瓦+木下地を下穴無しで簡単施工
クランプ,コ-ド 33S-H454J-00 YAMAHA(ヤマハ)クランプ,コ-ド 33S-H454J-00YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
エイブル減速機 NEVシリーズ ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 NEVシリーズニデックドライブテクノロジー
79,980税込87,978
1個
翌日出荷から61日以内出荷
小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要がありません。しかも、密閉充填構造なので、取付姿勢が自由自在です。
変速機タイプ遊星ギア取付方式フランジ取付
ツインカーボ カット ブロンズ アクリサンデーツインカーボ カット ブロンズアクリサンデー
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。ブロンズ板厚(mm)4.5
オイルコンパウンドカテゴリ