カテゴリ

  • バイク純正部品(60)
  • 完成車(33)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sha25」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • <SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター オザック精工

    <SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター

    オザック精工
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミダイキャスト合金製ユニット形状ピロー形ユニット
  • 油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり) ヤマト特殊鋼

    油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり)

    ヤマト特殊鋼
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
    材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21寸法r(mm)5
  • 遮光テープ 未来工業

    遮光テープ

    未来工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    サヤ管、被覆樹脂管等の屋外露出配管部を、日光から保護するためのアルミテープです。 粘着付と粘着無があります。
  • SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    SHA 304 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 短管用スリーブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    短管用スリーブホルダ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    形状短管用スリーブホルダ
  • クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5279セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ空気用平吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
  • SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    SHA 316 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS316 及び相当材質流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD

    高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)

    CKD
    32,975税込36,273
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
    用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
  • カムフィックス ホルダー C-ASHA イスカル

    カムフィックス ホルダー C-ASHA

    イスカル
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    直角タイプのカムフィックスホルダーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Coromant Capto(R) 角シャンクアダプタ サンドビック

    Coromant Capto(R) 角シャンクアダプタ

    サンドビック
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • サンプルホルダー SHAシリーズ シグマ光機

    サンプルホルダー SHAシリーズ

    シグマ光機
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    形状が不定形な試料やプリズム、キューブビームスプリッターなどを固定するホルダーです。
  • アダプタ C-ASHA-HPMC タンガロイ

    アダプタ C-ASHA-HPMC

    タンガロイ
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法BD(mm)110寸法LF(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)63寸法LPR(mm)71寸法OAW(mm)90寸法RADW(mm)45寸法OAH(mm)88.6寸法LSCWS(mm)61
  • カムフィックス ホルダー C-ASHA-HPMC イスカル

    カムフィックス ホルダー C-ASHA-HPMC

    イスカル
    62,980税込69,278
    1本
    4日以内出荷
    高圧クーラント対応角シャンク用ホルダーです。
    トラスコ品番423-4902RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロマントキャプト 角シャンクアダプタ サンドビック

    コロマントキャプト 角シャンクアダプタ

    サンドビック
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • レベリングエレメントBNSH/BNSHA ナベヤ

    レベリングエレメントBNSH/BNSHA

    ナベヤ
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷から47日以内出荷
    レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
    用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBRねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHA 316L 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    SHA 316L 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム dynabook AB25 / RW PAB25RW-SHA-M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム dynabook AB25 / RW PAB25RW-SHA-M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook AB25/RW PAB25RW-SHA-M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
  • 変換スペーサー シグマ光機

    変換スペーサー

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    □40ステージやΦ40の回転ステージにM16ネジのポール(PO)をたてることができるスペーサーです。□40ステージやサンプルホルダー(SHA-25)、偏光子ホルダー(MPH-B)を回転ステージ(KSP-406、KSW-406)に取り付ける場合にも使えます。
    仕様【<変換スペーサー (SP-114N)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6965-75
  • 変換スペーサー シグマ光機

    変換スペーサー

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    X軸ブロックステージ(TASB-15*)やX軸ネジ送りステージ(TAS-15*)の超小型ステージを□25ステージに取り付けるためのスペーサーです。超小型ゴニオステージ(GOH-15)や傾斜ステージ(AIS-25B)、サンプルホルダー(SHA-25)、偏光子ホルダー(MPH-B)も取り付けられます。
    仕様【<変換スペーサー (SP-135)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6965-87
  • ワッシャ 2XJ-25412-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ 2XJ-25412-00

    YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番583-25412-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • ベース フラッシャ 2 5JX-83324-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ベース フラッシャ 2 5JX-83324-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
  • SHA 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHA 六角支柱

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • L型スライドアンコ 河淳

    L型スライドアンコ

    河淳
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    背板の高さをスライド調節することができます。 横に連結することができ、幅の広い商品にも対応します。
  • 重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付

    ヨドノ
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3153材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)12.5材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • 重量用高硬度ウレタン自在車250Φ旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車250Φ旋回ロック付

    ヨドノ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3155材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)11.8材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • 重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー・旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー・旋回ロック付

    ヨドノ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用トラスコ品番809-4066材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)12.8材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • Vishay タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,3216-18,293D105X9025A2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,3216-18,293D105X9025A2TE3

    VISHAY
    309税込340
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 7.6Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 4%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版) M5Stack

    UnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版)

    M5Stack
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    Kendryte K210を搭載したAIカメラ 高性能なニューラルネットワークプロセッサ(KPU)とデュアルコア64ビットRISC-V CPUを採用したKendryte K210プロセッサを搭載し、畳み込みニューラルネットワーク計算や低コストで高性能な画像処理を実行できます。カメラユニットには、M12光学レンズを備えたOV7740広角カメラモジュールが搭載されています。M12マウントレンズの採用により、従来のUnitV AI Camera(OV7740版)と異なり、レンズは他のM12オプションと自由に交換できます。さらに、Grove互換コネクタとUSB Type-Cコネクタ、2つのプログラム可能なボタンとmicroSDカードスロットを備えています。なお、Sipeed社の協力により、K210用のMicroPython環境であるMaixPyでの開発が可能です。 デュアルコア64ビットRISC-Vを搭載 デュアル独立倍精度浮動小数点型FPUを搭載 0.8TOPSのニューラルネットワークプロセッサ(KPU)を搭載 8MB 64ビット幅SRAM Field-Programmable IO Array(FPIOA)、DMAコントローラ AES、SHA256アクセラレータ、ファームウェア暗号化のサポート 搭載ハードウェア:16MBフラッシュ、カメラ(OV7740)、ボタン×2、microSDカードスロット、インターフェース(Grove互換) MicroPythonのサポート
    用途顔認識 / 検出、物体検出 / 分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画仕様【Kendryte K210】デュアルコア64ビットRISC-V RV64IMAFDC(RV64GC):400MHz(ノーマル)【SRAM】8MB【KPU ニューラルネットワークパラメータサイズ】5.5MB - 5.9MBセット内容UnitV AI Camera(OV7740、M12レンズ版) ×1、20cm 4ピン Groveケーブル ×1寸法(mm)40×24×16.4質量(g)13.9入力電圧(V)5 @ 500mA材質(ケース)Plastic (PC)+CNC (ALUMINIUM)インターフェースUSB Type-C ×1、Grove(I2C+I/0+UART) ×1フラッシュ16MB視野角80°イメージセンサーM12 広角レンズ ov7740ストレージ【外部】TF Card/Micro SDボタン仕様カスタムボタン ×2
  • ワッシャ 256-25412-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ 256-25412-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
  • ワッシャ 256-14956-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ 256-14956-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • UnitV AI Camera(OV7740版) M5Stack

    UnitV AI Camera(OV7740版)

    M5Stack
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    デュアル独立倍精度FPU 8MB 64ビット幅SRAM ニューラルネットワークプロセッサ(KPU)/0.8Tops フィールドプログラマブルI/Oアレイ(FPIOA) AES、SHA256アクセラレータ DMAコントローラ(DMAC) MicroPythonのサポート ファームウェア暗号化のサポート
    仕様【デュアルコア64ビットRISC-V】RV64IMAFDC(RV64GC)CPU/400MHz(ノーマル)【搭載ハードウェアリソース】フラッシュ:16 MB、カメラ:OV7740、ボタン ×2、ステータスLED(RGB)、microSDカードスロット、Grove互換インターフェースセット内容UnitV AI Camera (OV7740版) ×1、20cm 4ピンケーブル ×1、USB Type-Cケーブル ×1寸法(mm)4×2.5×1.5質量(g)4アプリケーション【例】顔認識/検出、物体検出/分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画
  • バルブ フラッシャ 256-83311-70 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ フラッシャ 256-83311-70

    YAMAHA(ヤマハ)
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • レンズ フラッシャ 2 5SU-H3322-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レンズ フラッシャ 2 5SU-H3322-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5KN-83322-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • レンズ フラッシャ 2 5FA-H3322-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レンズ フラッシャ 2 5FA-H3322-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • レンズ フラッシャ 2 5CA-H3322-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レンズ フラッシャ 2 5CA-H3322-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • レンズ フラッシャ 2 5GM-83322-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レンズ フラッシャ 2 5GM-83322-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • レンズ フラッシャ 2 5BM-83342-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レンズ フラッシャ 2 5BM-83342-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YV50H(5GD4)
  • WAXペーパーフェザーイニシャル茶 21.8-25 cotta

    WAXペーパーフェザーイニシャル茶 21.8-25

    cotta
    1,998税込2,198
    1箱(1箱)
    3日以内出荷
    両面WAX加工されたシートが100枚入っています。 クッキーやチョコレートのラッピングやおもてなしにぴったりのプレートサイズです。
    材質純白ロール紙30g寸法(mm)218×250