カテゴリ
- 接着剤・補修材(12)
- 外壁(6)
- ガラス/サッシ回り(4)
- 内壁(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sharpie」の検索結果

シリコンカバーNB チューブ
Sharpie(シャーピー)¥3,998税込¥4,3981箱(15g×10本)当日出荷シリコーンシーラントの上に水性・弱溶剤系塗料が塗装可能に。 既設シリコーンへの付着性も良好(特許商品)。用途既存のシリコーン系シーリング材の上に塗装する場合の下地処理用バインダー色ホワイトタックフリータイム(分)2mm厚みの場合:40、1mm厚みの場合:180~240程度危険物の類別非危険物施工面積約1m(目安)
シャーピー ブチルB ブラック
シャープ化学(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷弾力性、柔軟性に富み、耐老化性、耐水性、対薬品性に優れています。 接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどほとんどの下地にプライマー無しでもよく接着します。 透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。 乾燥硬化型なので体積収縮がある。用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理、コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシールトラスコ品番816-5936色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
水性スキマフィルNB
Sharpie(シャーピー)¥10,980税込¥12,0781箱(320mL×10本)5日以内出荷水性タイプなので充てん後、乾燥前に水刷毛などでなじませることで仕上げが可能! 大小2種類の骨材を配合で、補修跡が目立ち難い! ノンブリードタイプなので塗装後のベタつきが少ない! JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合、内装にも安心!用途各種内外壁(サイディングボード・ALC・PC・RC・モルタル・石膏ボード・ケイカル板)の塗装前のクラック補修、塗装下地処理用色ホワイト不揮発分0.85粘度(23℃)(Pa・s[P])400タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物
シャーピーシリコーンS
シャープ化学¥889~税込¥978~1本(330mL)ほか翌々日出荷から6日以内出荷作業性に優れた一成分系です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)-50~150規格JSIA F ☆☆☆☆比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃タックフリータイム(分)約10(23℃)危険物の類別非危険物
シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ ホワイト
シャープ化学¥15,980税込¥17,5781箱(20個)6日以内出荷トラスコ品番816-5940危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ グレー
シャープ化学¥17,980税込¥19,7781箱(20個)6日以内出荷トラスコ品番816-5939危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応