カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「shb-300」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス箸 TRUSCOステンレス箸TRUSCO
999税込1,099
1セット(2本)
当日出荷
材質SUS304(18-8ステンレス)
ベベル型ストレートエッヂ B級 ユニセイキベベル型ストレートエッヂ B級ユニセイキ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
精度±(20+L/25)μm
バタフライ弁 KITZ(キッツ)バタフライ弁KITZ(キッツ)
469,800税込516,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
I型広巾ストレートエッヂ B級 ユニセイキI型広巾ストレートエッヂ B級ユニセイキ
2,198,000税込2,417,800
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。 SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。 研磨仕上げを施しています。 平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
用途平面度・真直度、平行度の検査測定用材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上厚さ(mm)50
下げ振りキャッチセット アカツキ製作所(KOD)下げ振りキャッチセットアカツキ製作所(KOD)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)50~800トラスコ品番851-1505セット内容下げ振本体:TSH45カラー下げ振:TPB300寸法・サイズ(mm)82×22×95製品質量(g)518RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドストッパー式スチール台車 金沢車輌ハンドストッパー式スチール台車金沢車輌
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。手を離すと自動でブレーキがかかります。坂道等でのご利用に便利な台車です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。
種別ハンドル折りたたみ式材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター2輪自在2輪固定音量標準ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
サイザルヘビーバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)サイザルヘビーバフ 無処理ヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
厚みがあり、コシが硬く研削力があります。
穴径(Φmm)25.4タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルヘビーバフ ヤナセ(柳瀬)サイザルヘビーバフヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
厚みがあり、コシが硬く研削力があります。
穴径(Φmm)25.4タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 300mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ B級 300mmユニセイキ
9,098税込10,008
1個
92日以内出荷
呼び寸法(mm)300精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1023幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)300質量(kg)0.44RoHS指令(10物質対応)対応