カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「shb25」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
  • 旋盤用スリーブ SHB マンヨーツール

    旋盤用スリーブ SHB

    マンヨーツール
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
  • 6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト ライテックス(ムサシ)

    6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト

    ライテックス(ムサシ)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。 普段はソーラー発電でライトが点灯します。 日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。 日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
    電球の種類LED設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)センサー感知方式焦電型赤外線センサー灯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147質量(g)470充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間全光束(Lm)1200検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)消費電力(W)6.5×2灯エコロジー商品省エネ
  • 油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし) ヤマト特殊鋼

    油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)

    ヤマト特殊鋼
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
    寸法r(mm)5材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21
  • ステンレススチールバンド クッションスリーブ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド クッションスリーブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールロック式ステンレス製結束バンドクッションスリーブです。耐紫外線、耐油性などに優れています。
    用途ケーブルなどの絶縁材の保護。材質ネオプレン合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~93使用場所屋内・屋外用特性耐油
  • 一般形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
    寸法A(mm)35寸法B(mm)17適合フランジ厚(mm)5~30適合吊りボルトW1/2
  • SHB-100用ステンレスベルトクリップ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    SHB-100用ステンレスベルトクリップ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    SHB-100用
  • ステンドグラス Bサイズ セブンホーム

    ステンドグラス Bサイズ

    セブンホーム
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    圧倒的な存在感で魅了する規格品最大サイズ
    用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズBサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)1625×480×20
  • Hバーステンレス25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバーステンレス25Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質SUS304ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.2t
  • 給湯加圧ポンプ(流量スイッチ式) 三相電機

    給湯加圧ポンプ(流量スイッチ式)

    三相電機(2件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷から23日以内出荷
    流量スイッチ式。配管内の水の流れを検知しポンプを自動発停する流量スイッチのみを内蔵したもの。ポンプの運転開始後は、給湯栓を閉止するまで、運転を続けるので、出湯圧力が安定します。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外装置。
    用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。形式(ポンプ)うず巻式液温範囲(℃)85以下(清水)周囲温度(℃)40モータプロテクター自動復帰
  • SHB 304 六角ホースジョイント(オス型) 井筒製作所

    SHB 304 六角ホースジョイント(オス型)

    井筒製作所
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド GNSHWシリーズ スプリング アイセル

    ミリオンガイド GNSHWシリーズ スプリング

    アイセル
    1,198税込1,318
    1台
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
    適合フランジ厚(mm)31~50寸法A(mm)42寸法B(mm)24
  • 液晶保護フィルム dynabook AB25 / RW PAB25RW-SHB-M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム dynabook AB25 / RW PAB25RW-SHB-M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook AB25/RW PAB25RW-SHB-M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
  • ケーブルラック用支持材 ハイボルト カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 ハイボルト

    カナフジ電工
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ハイフレーム組立用ネジです。※ W1/2サイズもご用意できますがハイフレーム組立用には使用できません。
  • SHB 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHB 六角支柱

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷