カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「shbn」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルト吊り金具 因幡電工

    ボルト吊り金具

    因幡電工(17件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
    用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
  • 携帯用ソケットホルダー ナスカン付 トップ工業

    携帯用ソケットホルダー ナスカン付

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    差込角6.35シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。
    用途ワンタッチ作業で先端工具の落下防止を防ぐ。全長(mm)100
  • 波板ビス ポリカ座金 NewHikari

    波板ビス ポリカ座金

    NewHikari
    2,424税込2,666
    1箱(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリカ波板施工に最適な波板専用ビスです。
    材質/仕上本体:鉄、座金:ポリカーボネート、パッキン:鉄板小波用EPDM
  • アルミキーアダプターセット トップ工業

    アルミキーアダプターセット

    トップ工業
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。
    用途鍵や小物の持ち運び・保管に。材質ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング)全長(mm)100質量(g)38
  • 波板ビス ステンレス座金 NewHikari

    波板ビス ステンレス座金

    NewHikari
    3,037税込3,341
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄製波板施工に最適な波板専用ビスです。
  • あったかニットブルゾン クマガイ電工

    あったかニットブルゾン

    クマガイ電工
    31,900税込35,090
    1枚
    3日以内出荷
    人間が寒さを感知しやすい首後部・背中にヒーターを内蔵!今までになかった感動的な暖かさ! ヒーターを「首後部」と「背筋」のW装着で腰まで暖かく、更に遠赤外線との相乗効果で全身ぽっかぽか。 ヒーターにはしなやかな繊維状のマイクロカーボンファイバーを使用し、着脱時の違和感はありません。 カジュアルに、オフィスに、ゴルフ等のスポーツにもあらゆるシーンで着られる洗練された上品なスタイル! 裏地は着脱時のインナーのすべりがよいポリエステル地で、風を通さずヒーターの熱を逃がしません。 裏地は静電防止糸を配置し、洗濯後の性能劣化がありません。 バッテリ-駆動で、余計な配線のないコードレス仕様ですので、取り扱いがとても簡単です。 汚れたら手洗いでの水洗い洗濯が可能です。(バッテリーは外してください。)
    オレンジ付属品充電式バッテリー×1、充電アダプター×1種別長袖ブルゾン材質【表地】アクリル100%、【裏地】ポリエステル100%(エンボス加工)、【背裏地】ポリエステル100%(帯電防止タフタ)、【中綿】ポリエステル100%、【ヒーター】炭素繊維質量(g)バッテリー:約100スイッチ胸元に配置した光る「ヒートスイッチ」で【強・中・弱】の3段階温度調節。スイッチオンで赤色点滅。使い始めは(最強)で即暖。5分後に(中)に自動変更。点滅中も温度変更可能。表示方式ヒートスイッチLED3色表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:39×70×21(突起物除く)バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(通常約500回充電可能)(満充電は約2.5時間)バッテリー容量(Ah)2.6動作時間【発熱時間】赤/強:約3時間、白/中:約4.5時間、青/弱:約7時間バッテリー容量(mAh)7.4V/2600電源アダプタ専用充電アダプターには充電状況が一目で分かるLED表示付き(充電中:赤/満充電:緑)、サイズ:(W)75×(D)28×(H)43mm、質量:約100g、インジケーター付100V~240Vグローバル電圧対応・海外規格対応商品(充電時間約2.5時間)
  • キャスター 520YS・513YS ハンマーキャスター

    キャスター 520YS・513YS

    ハンマーキャスター
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 平地用支柱固定金具 75mm 住まいスタイル

    平地用支柱固定金具 75mm

    住まいスタイル
    5,998税込6,598
    1セット(4個)ほか
    3日以内出荷
    お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスや。 フェンスを自作できる金具シリーズです。 空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイの。 ベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも。 簡単設置が可能。 まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、。 見映えのするエクステリアに。 自宅に癒しの空間を。
    用途ラティス・フェンス固定金具:ラティス フェンス ブロック 上 設置 固定 初心者 初めて ガーデニング 簡単 設置材質スチール質量(kg)約0.6(1個あたり)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約140×約100(1個あたり)仕上粉体塗装
  • 多機能キャスター(自在車・ストッパー付・特殊樹脂車輪) ハンマーキャスター

    多機能キャスター(自在車・ストッパー付・特殊樹脂車輪)

    ハンマーキャスター
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
    用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。材質(車輪)特殊樹脂車輪仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)50ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13特性耐油性、耐薬品性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 多機能キャスター(自在車・特殊樹脂車輪) ハンマーキャスター

    多機能キャスター(自在車・特殊樹脂車輪)

    ハンマーキャスター
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
    用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。材質(車輪)特殊樹脂車輪仕様プレート式形状自在式車輪幅(mm)50ストッパーなし材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13特性耐油性、耐薬品性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 500BPS・519BPS・500BPR-HBN ハンマーキャスター

    キャスター 500BPS・519BPS・500BPR-HBN

    ハンマーキャスター
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)114×102車輪エラストマー一体車輪 ラジアルボールベアリング入取付高H(mm)187車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×76(88×64)