カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「shc-35」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モリギン ステンレス隅金 SHC ACE(エース)

    モリギン ステンレス隅金 SHC

    ACE(エース)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスSUS304の平折です。
    用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304穴数4個仕上バレル研磨
  • すくすくファン ステンレス 100V スイデン

    すくすくファン ステンレス 100V

    スイデン
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    用途空気循環・施設園芸・栽培施設などに付属品取付け金具(Φ25.4以下の丸パイプ用)×4、取付け金具(□50mm以下の角パイプ用)×2、取付け金具(Φ32以下の丸パイプ用)×4、取付けボルトセット(M8×25ボルト(SUS)・M8ナット(SUS)・Φ8スプリングワッシャー(SUS))×各8トラスコ品番813-1235セット内容本体のみ材質ステンレス(本体)、樹脂(フロントガイドベーン)幅(mm)522型式天井吊り下げ質量(kg)7.8高さ(mm)493使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)248周波数(Hz)50/60電流(A)0.74/0.88(強)、0.53/0.64(弱)電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz78/88(強)、71/72(弱)モーター全閉型電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×248×493消費電力(W)(50/60Hz)62/75(強)、47/57(弱)機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付保証期間1年間アズワン品番64-9623-41騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/62(強)、59.5/56.5(弱)標準消費電力料金(50Hz)1.9円/h標準消費電力料金(円/h)1.9/2.3上下角度調整○サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)2.3円/h色(羽根)シルバー
  • 非常電源回路用低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    非常電源回路用低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
  • インテルパック セレクタ azbil(旧:山武)

    インテルパック セレクタ

    azbil(旧:山武)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • 超静音パーソナルシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマ

    超静音パーソナルシュレッダー 静音45dB

    アイリスオーヤマ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    翌々日出荷
    【超静音約45dB】【オートリバース機能】【SHIZCUTシリーズ】 図書館と同じレベルの静かさ約45dB(空転時37dB)の静音シュレッダー シズカットシリーズです。 コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。 ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 上部を外して捨てるだけのゴミ箱式でお手入れも簡単です。 ↓SHIZCUTシリーズ↓ P5GC-45(クロスカット) P4GM-45(マイクロクロスカット) P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き) P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
    色ホワイト定格消費電力(W)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×162×352騒音値(dB)45原稿サイズA4以下定格時間(分)10ダストボックス容量(L)9.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2リバース機能あり
  • パーソナルシュレッダー 超静音35dB アイリスオーヤマ

    パーソナルシュレッダー 超静音35dB

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌々日出荷
    【超静音約35dB】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】【SHIZCUTシリーズ】 図書館と同じレベルの静かさ約35dBの超静音シュレッダー シズカットシリーズです。 コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。 ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です 除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 引き出し式でごみ捨ても簡単です。 ↓SHIZCUTシリーズ↓ P5GCS(クロスカット) P4GMS(マイクロクロスカット) P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き) P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
    定格消費電力(W)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×177×326騒音値(dB)35定格時間(分)10ダストボックス容量(L)9.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2リバース機能あり