カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「shc4-2210-t」の検索結果

カバー付スペースヒーター
篠原電機(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スペースヒーター 端子台タイプ
篠原電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から12日以内出荷電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]取付方式4点取付取付穴(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応