カテゴリ
- バイク純正部品(170)
- 印刷用紙/インク/印刷機(169)
- 自動車純正部品(152)
- 制御機器(85)
- トラック純正部品(69)
- オフィス家具(60)
- 電気材料(36)
- 建材・エクステリア(32)
- パソコン/周辺機器(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 建築金物(14)
- 作業服(14)
- 保管用品(8)
- 家電(8)
- 切削工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 農業機械(7)
- 測定用品(6)
- 事務用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 日用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- 農具(3)
- 縫製用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- Flash Forge(171)
- ホンダ(137)
- ミツビシ(110)
- 三菱ふそう(62)
- SAMTEC(48)
- JST(日本圧着端子製造)(35)
- Kawasaki(28)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- スバル(21)
- SMC(20)
- サンワサプライ(17)
- ラムマウント(17)
- メディアカバーマーケット(17)
- ホームテイスト(16)
- セブンホーム(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- MAZDA(マツダ)(11)
- アール・エフ・ヤマカワ(8)
- おたふく手袋(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(190)
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(41)
「shf」の検索結果

SHF シャフトサポータ
NB(日本ベアリング)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。形状フランジ形
Samtec ヘッダ SHFシリーズ
SAMTEC¥469~税込¥516~1個ほか7日以内出荷仕様シリーズ:SHFピッチ:1.27mmコンタクト数:10行数:2ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:電線対基板端子方法:はんだタイプ:電線対基板RoHS指令(10物質対応)対応
JST ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8P-SHF-1AA (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合ピッチ(mm)2.5極数8シリーズNH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST ピンヘッダ 12極 2.5mm 1列 B12P-SHF-1AA (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合ピッチ(mm)2.5極数12シリーズNH定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
...