カテゴリ

  • 測定用品(225)
    • 天秤(93)
    • はかり関連商品(119)
  • 科学研究・開発用品(24)
    • マイクロシリンジ(2)
  • 学童・教育用品(42)
  • 測定関連サービス(6)
  • 清掃用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ひょう量
校正証明書
計量皿形状
丸・角
ひょう量単位
ct(カラット)・g(グラム)・kg(キログラム)
表示形式
デジタル
計量皿寸法(mm)
345×250
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shimadzu」の検索結果

303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスベスト用回収袋透明(V) 島津商会アスベスト用回収袋透明(V)島津商会(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(25枚)ほか
当日出荷
強靭で破れにくくなっています。 アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)0.15質量(kg/パック)7.5透明材質ポリエチレン樹脂(PE)質量(kg)7.5
アスベスト回収袋(透明印刷) 島津商会アスベスト回収袋(透明印刷)島津商会
6,998税込7,698
1袋(25枚)ほか
当日出荷
強靭で破れにくくなっています。 アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)0.15
アスベスト用回収袋黄色(V) 島津商会アスベスト用回収袋黄色(V)島津商会
6,998税込7,698
1袋(25枚)ほか
当日出荷
黄色でひと目で分別ができます。
用途アスベスト回収工事・除去工事。厚さ(mm)0.15材質ポリエチレン樹脂(PE)質量(kg)7.5
MOC63u用 アルミ皿(使い捨て用 50枚入) 島津製作所MOC63u用 アルミ皿(使い捨て用 50枚入)島津製作所
5,998税込6,598
1セット(50枚)
当日出荷
仕様使い捨て用アルミ皿RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザー 交流コロナ放電 電子天びん専用 島津製作所イオナイザー 交流コロナ放電 電子天びん専用島津製作所
91,980税込101,178
1個
当日出荷
AC方式ですのでイオンバランスに優れ逆帯電しません。 粉末など飛散しやすい試料は無風で高速除電できます。 ワンタッチでスタンドを取り外すことができます。 角度調節しながら照射できます。 本体はコンパクトで取り扱いが容易です。
寸法(mm)約124×87×49除電方式交流コロナ放電除電制御範囲放電電極より約5~40cmまで電源(V)AC100(50/60Hz)質量(g)約710(スタンド含む)アズワン品番1-8178-21商品タイプレンタル品はこちら
EP-70/80/90用 インクリボン(5個セット)ERC-22(B)-5 島津製作所EP-70/80/90用 インクリボン(5個セット)ERC-22(B)-5島津製作所
9,898税込10,888
1セット(5個)
当日出荷
適合機種EP-70/80/90/100/110RoHS指令(10物質対応)対応
電子天びん 島津製作所電子天びん島津製作所(2件のレビュー)
83,980税込92,378
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタセンサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルひょう量単位g
電子天びん 島津製作所電子天びん島津製作所(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
タイプ分銅内蔵種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタ最小表示(g)0.001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)206×291×241センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルハウジングあり風袋引方法あり計量皿形状丸皿ひょう量単位g
島津電子天びん専用プリンタ&消耗品 島津製作所島津電子天びん専用プリンタ&消耗品島津製作所
4,498税込4,948
1セット(10巻)
当日出荷
プリンタEP-100/110用記録紙
アズワン品番61-9062-79
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ島津製作所
219,800税込241,780
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001応答時間約0.6~約1秒表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書付き
カラット天びん用オプション S321シリーズ 島津製作所カラット天びん用オプション S321シリーズ島津製作所
5,798税込6,378
1個
当日出荷
本体に標準付属
仕様TWC,TXC用オプション ACアダプタアズワン品番61-3563-30
Shimazu クサラーヌ(鮮度保持袋) 島津商会Shimazu クサラーヌ(鮮度保持袋)島津商会
899税込989
1袋(20枚)
当日出荷
強い抗菌力で食中毒の原因となる大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌などやカビの増殖を抑えます。 植物の老化ホルモンであるエチレンガスの放出を抑え、青果物の鮮度を保ちます。
用途食品、生鮮物の鮮度を保持するための包装袋。トラスコ品番335-6418透明質量(g)200種類ポリ袋入数(枚)20質量(g/枚)10
AUシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所AUシリーズ用 ACアダプタ島津製作所
5,798税込6,378
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SHIMADZU用シリンジ 交換タイプ SETonicSHIMADZU用シリンジ 交換タイプSETonic
8,898税込9,788
1本
当日出荷
SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)交換内径(Φmm)(針)0.12先端(針)円錐形針長(mm)42
ラヘルロール紙 島津製作所ラヘルロール紙島津製作所
12,980税込14,278
1箱(10巻)
欠品中
ロール幅(mm)57仕様ラベル用粘着紙(ノートに貼付可能)RoHS指令(10物質対応)対応
電子天びん用プリンタ 島津製作所電子天びん用プリンタ島津製作所
69,980税込76,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)モード計量モード、統計計量モード印字速度(行/秒(s))約1.7印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙使用温度範囲(℃)5~45使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)消費電力(W)8(印字中)待機電力(W)0.5適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.文字寸法(mm)約1.7×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
簡易コイル(2個) 島津理化簡易コイル(2個)島津理化
3,900税込4,290
1セット(2個)
当日出荷
電磁誘導の基本実験が手軽にできます。 コイルを樹脂で固めて接続用端子を付け、スタンドに固定するなどして、単体のコイルとして使いやすい形にしています。 基本的な電磁誘導の実験が簡単にできます。 コイルの作る磁場や、ファラデーの法則が簡単に検証できるように、2つのコイルをセットにしています。
コイル600回巻2個抵抗(Ω)約50、端子付き内径×外径×厚さ(mm)40×50×7仕様【実験例】コイルと磁石の相対的な運動によって生じる誘導起電力を観察(中学校・高校)。コイルの中心に磁石を落下させて、コイルに生じる誘導起電力を測定(高校)。
TX/TW/TXBシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所TX/TW/TXBシリーズ用 ACアダプタ島津製作所
5,798税込6,378
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SHIMADZU用シリンジ 固定タイプ SETonicSHIMADZU用シリンジ 固定タイプSETonic
7,998税込8,798
1本
当日出荷
SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42
EP-80/90用 チャート紙(10巻セット) 島津製作所EP-80/90用 チャート紙(10巻セット)島津製作所
6,498税込7,148
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エコノミー形上ざら天びん 島津製作所エコノミー形上ざら天びん島津製作所
59,980税込65,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
高精度低価格を実現パーセント、カラット単位への切替可能使いやすい角ざら
仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能付属品ACアダプタ種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
TX/TWシリーズ用 全面保護カバー(5個) TX大皿用 島津製作所TX/TWシリーズ用 全面保護カバー(5個) TX大皿用島津製作所
7,598税込8,358
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MOC63u用 グラスファイアバーシート(液体試料測定用 100枚入) 島津製作所MOC63u用 グラスファイアバーシート(液体試料測定用 100枚入)島津製作所
7,598税込8,358
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UX/UWシリーズ用 USBシリアル変換キット 島津製作所UX/UWシリーズ用 USBシリアル変換キット島津製作所
21,980税込24,178
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
APシリーズオプション品 表示部保護カバー(5枚) 島津製作所APシリーズオプション品 表示部保護カバー(5枚)島津製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分析天びん AT-R用簡易比重測定キット 島津製作所分析天びん AT-R用簡易比重測定キット島津製作所
70,980税込78,078
1個
当日出荷
アズワン品番1-2107-21
BX-K/BW-Kシリーズ用 USBシリアル変換キット 島津製作所BX-K/BW-Kシリーズ用 USBシリアル変換キット島津製作所
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
分析天びん AT-R 校正分銅内蔵 島津製作所分析天びん AT-R 校正分銅内蔵島津製作所
189,800税込208,780
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
MOC-120H用 アルミシート(500枚) 島津製作所MOC-120H用 アルミシート(500枚)島津製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ、ATS024T-P240 島津製作所ACアダプタ、ATS024T-P240島津製作所
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
対応機種W-ADシリーズ STABLO-AP用
比重測定キット 島津製作所比重測定キット島津製作所
70,980税込78,078
1セット
5日以内出荷
対応機種AUW-D/AUW/AUX/AUY
電子上皿天秤 島津製作所電子上皿天秤島津製作所
83,980税込92,378
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
高精度低価格を実現パーセント、カラット単位への切替可能使いやすい角ざら
仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
RS-232Cケーブル 島津製作所RS-232Cケーブル島津製作所
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
長さ(m)3対応機種AUシリーズ
MOC63u用 試料皿(SUS製 5枚入) 島津製作所MOC63u用 試料皿(SUS製 5枚入)島津製作所
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分析天びん 島津理化分析天びん島津理化
219,800税込241,780
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
微量はかりとり応答時間が約1.5秒で迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。イオナイザSTABLO-APの取外しが可能です。USBを標準装備しプリンタ、PCへの同時出力が可能です。有機ELディスプレイを採用しており、直観的で操作性が高いです。スマートセッティング機能で応答性、安定性の設定が簡単です。
用途試料、試薬の測定に。セット内容ACアダプター材質ダイキャスト計量皿寸法/載台寸法(mm)Φ91最小表示(mg)0.1センサーユニブロック(電磁平衡式)検定対象外計量皿寸法(Φmm)91計量皿形状ひょう量単位g
簡易圧気発火器 AH-E20N 島津理化簡易圧気発火器 AH-E20N島津理化
11,400税込12,540
1セット
3日以内出荷
空気の圧縮で火を起こす シンプルな構成の圧気発火器です。ピストンを急激に押し込み、シリンダ内の空気が圧縮されると綿が発火する温度にまで上昇することをダイナミックに見られます。 シリンダはプラスチック製なので、壊れにくく安全です。 シリンダはピストンと栓が分解できるので、換気や掃除が簡単です。 発火および発煙用試料付きです。
寸法(mm)シリンダ:内径9×200、ベース:100×100材質シリンダ:硬質プラスチック製、ベース:木製付属品発火用綿、発煙用ペーパー、潤滑油、予備用Oリング仕様【ピストン】Oリング、ノブ付き、【ベース】シリンダ用金属栓付き
分析天秤 島津製作所分析天秤島津製作所(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個ほか
3日以内出荷から32日以内出荷
種類比重測定装置表示形式デジタル計量皿形状丸皿電源85~110電源コード(m)1.82Pプラグ入出力RS-232C、DATAI/O、KEYBOARD本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×356×338寸法(mm)217×356×338使用温度範囲(℃)10~30検出方式電磁式使用温湿度範囲湿度:30~85温度:10~30使用環境湿度(%)30~85ひょう量単位g
カラット天びん用オプション S321シリーズ 島津製作所カラット天びん用オプション S321シリーズ島津製作所
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
RS-232Cケーブル(1.5m)とUSB変換ケーブルのセットです
種別TWC,TXC用オプション USBシリアル変換キットアズワン品番61-3563-28
AUシリーズ用 表示部保護カバー 島津製作所AUシリーズ用 表示部保護カバー島津製作所
3,198税込3,518
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ばね振り子 SS-2N 島津理化ばね振り子 SS-2N島津理化
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。
ばね定数(N/m)つる巻きばね:39.2(4kgf/m)荷重限界(N)つる巻きばね:19.6(2kgf)仕様【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個
shimano グリス特集