カテゴリ

  • 自転車部品(87)
  • 船舶用品・漁業資材(62)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「shimano 105」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ST-R7000-R 11S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)

    ST-R7000-R 11S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105

    SHIMANO(シマノ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R7000-R 11スピード
    ブラック速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2100
  • RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)

    RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S

    SHIMANO(シマノ)
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジへの対応
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均302シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズポート数SD300:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
  • FC-R7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R7100 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
    仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
  • カートリッジタイプシューセット R55C4 (BR-5800L) 105 SHIMANO(シマノ)

    カートリッジタイプシューセット R55C4 (BR-5800L) 105

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番64-9594-90
  • Y1WF98010 FC-RS510 50T-MS SHIMANO(シマノ)

    Y1WF98010 FC-RS510 50T-MS

    SHIMANO(シマノ)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
  • (純正パーツ)18 エクスセンス CI4+ 3000MHG 03883/*105 スプール組  【03883/13CFX 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)18 エクスセンス CI4+ 3000MHG 03883/*105 スプール組 【03883/13CFX 】

    SHIMANO(シマノ)
    7,898税込8,688
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • デュアルコントロールレバー 左右セット 2×8 SHIMANO(シマノ)

    デュアルコントロールレバー 左右セット 2×8

    SHIMANO(シマノ)
    21,980税込24,178
    1組
    8日以内出荷
    仕様(対応スピード)フロント:ダブル、リア:8スピードセット内容左右セット、シフト・ブレーキケーブル付きタイプデュアルコントロールレバー機能NewスーパーSLR対応、オプティスリックシフトケーブル
  • FD-R7100-B フロントディレイラーダブル ダウンスイング バンドタイプ SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)

    FD-R7100-B フロントディレイラーダブル ダウンスイング バンドタイプ SHIMANO 105

    SHIMANO(シマノ)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO 105 フロントディレイラー FD-R7100-B ダブル ダウンスイング バンドタイプ M(31.8 mm、28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。・なめらかで自然なシフトアクション。・トグルリンク構造。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。・多様なケーブルルーティングに対応 。・ケーブルテンション調整機能内蔵
    タイプダウンプルブラケットバンドタイプ M(31.8 mm、28.6 mmのアダプター付き)
  • RD-R7000-SS 105 ショートケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-R7000-SS 105 ショートケージ リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    7,198税込7,918
    1本
    7日以内出荷
    安定した変速性能 シマノ シャドー RD 既存フレームを含む幅広い互換性 RD-SSカバー:11-25T~11-30T ダイレクトマウント対応 トップノーマルスプリングタイプ|シマノシャドーRD マウント|ダイレクトアタッチメント (従来型) マウント|ダイレクトマウント ケーブルアジャスター プ-リ-|皿ねじタイププーリーボルト
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2歯数プーリー:11T質量(g)平均225シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • CS-R7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)

    CS-R7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO 105

    SHIMANO(シマノ)
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    SHIMANO 105 カセットスプロケット CS-R7101-12 12スピード
    仕様●Combination name:11-34T(12S)●Speeds:12-speed / Road組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T
  • RD-R7100 12Sリアディレイラー SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)

    RD-R7100 12Sリアディレイラー SHIMANO 105

    SHIMANO(シマノ)
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO 105 リアディレイラー RD-R7100 12スピード。・安定した変速性能。・シマノ シャドー RD。・より広いギアレンジのキャパシティ。・ロースプロケット:最大 36T。・ダイレクトマウント対応
    ブラケット直付(シャドー)
  • デュアルコントロールレバー 左右セット 3×8 SHIMANO(シマノ)

    デュアルコントロールレバー 左右セット 3×8

    SHIMANO(シマノ)
    20,980税込23,078
    1組
    8日以内出荷
    仕様(対応スピード)フロント:トリプル、リア:8スピードセット内容左右セット、シフト・ブレーキケーブル付きタイプデュアルコントロールレバー機能NewスーパーSLR対応、オプティスリックシフトケーブル
  • RD-R7000-GS 105 ミディアムケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-R7000-GS 105 ミディアムケージ リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    7,798税込8,578
    1本
    9日以内出荷
    安定した変速性能 シマノ シャドー RD 既存フレームを含む幅広い互換性 RD-GSカバー:11-28T~11-34T ダイレクトマウント対応
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T質量(g)平均232シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • BRR7170KTSTR7120ST 左/リア用 ブレーキセット SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)

    BRR7170KTSTR7120ST 左/リア用 ブレーキセット SHIMANO 105

    SHIMANO(シマノ)
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO 105 ブレーキ(キット) BRR7170KTSTR7120ST 左/リア 樹脂(フィン付き) リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm 1700 (ブラック)。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー。軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる。・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮
    仕様●ブレーキレバー:ST-R7120 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(1800 mm)●ブレーキレバー × ブレーキキャリパーの組合わせ:左/リア材質ブレーキパッド:樹脂(フィン付き)長さ(mm)ブレーキホース:1700ブレーキホース:ブラック前後区分左/リア用アダプタタイプリアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
  • STR7000SET 2×11S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)

    STR7000SET 2×11S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) STR7000SET 1800 / 2100 600 / 600 / 300 ブラック。・素早く直感的なリア変速操作。内装シフティングユニットの設計を見直し。調整範囲の広いリーチアジャスト機構。インナーシフトケーブルへ簡単にアクセス。スクリュータイプリーチアジャスト 15 mm。・信頼性の高いパフォーマンスをレースのコンディションで確保。・FD-R7000との組み合わせで軽いフロントシフティングを実現
    長さ(mm)アウターケーシング:600 / 600 / 300ブラック、アウターケーシング:ブラック速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800/2100
  • ST-R7000-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)

    ST-R7000-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105

    SHIMANO(シマノ)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R7000-L 2スピード
    速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
  • ST-R7120-R 12S デュアルコントロールレバー  右用 SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)

    ST-R7120-R 12S デュアルコントロールレバー 右用 SHIMANO 105

    SHIMANO(シマノ)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    ・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮
    シリーズカラー速度リア12 スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
  • BRR7170KTSTR7120ST 右/フロント用 ブレーキセット SHIMANO 105 ブレーキ SHIMANO(シマノ)

    BRR7170KTSTR7120ST 右/フロント用 ブレーキセット SHIMANO 105 ブレーキ

    SHIMANO(シマノ)
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO 105 ブレーキ(キット) BRR7170KTSTR7120ST 右/フロント 樹脂(フィン付き) 160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット 1000 (ブラック)。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー。軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる。・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮
    仕様●ブレーキレバー:ST-R7120 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(2200 mm)●ブレーキレバー × ブレーキキャリパーの組合わせ:右/フロント材質ブレーキパッド:樹脂(フィン付き)長さ(mm)ブレーキホース:1000ブレーキホース:ブラック前後区分右/フロント用アダプタタイプ160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
  • ST-R7120-L 2S デュアルコントロールレバー 左用 SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)

    ST-R7120-L 2S デュアルコントロールレバー 左用 SHIMANO 105

    SHIMANO(シマノ)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    ・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮
    シリーズカラー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
  • FD-R7100-F フロントディレイラー ダブル ダウンスイング 直付け SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)

    FD-R7100-F フロントディレイラー ダブル ダウンスイング 直付け SHIMANO 105

    SHIMANO(シマノ)
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO 105 フロントディレイラー FD-R7100-F ダブル ダウンスイング 直付け シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。・なめらかで自然なシフトアクション。・トグルリンク構造。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。・多様なケーブルルーティングに対応 。・ケーブルテンション調整機能内蔵
    タイプダウンプルブラケット直付け
  • ST-R7020-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)

    ST-R7020-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R7020-L 2スピード
    ブラック速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
  • ST-R7025-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)

    ST-R7025-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R7025-L 2スピード
    ブラック速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
  • ST-R7020-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)

    ST-R7020-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R7020-R 11スピード
    ブラック速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2100
  • ST-R7025-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)

    ST-R7025-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO 105

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R7025-R 11スピード
    ブラック速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2100
  • HB-R7000 SHIMANO105 リムブレーキ フロントハブ SHIMANO(シマノ)

    HB-R7000 SHIMANO105 リムブレーキ フロントハブ

    SHIMANO(シマノ)
    5,698税込6,268
    1個
    9日以内出荷
    高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質シーリングのカップ&コーンベアリングシステム 内蔵グリススリーブ ラジアル組 カラーオプション: シルキーブラック 軸固定方法:クイックリリースタイプ シール:コンタクト
    長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)71.6質量(g)155シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:48.4ブレーキ種類リムブレーキ固定方法軸:クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:38
  • HB-R7070 SHIMANO105 ディスクブレーキ フロントハブ SHIMANO(シマノ)

    HB-R7070 SHIMANO105 ディスクブレーキ フロントハブ

    SHIMANO(シマノ)
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷
    優れた安定性 高い剛性 ロード 12 mm E-スルー アクスル 取り付けとメンテナンスが簡単 内蔵グリススリーブ カラーオプション: シルキーブラック 軸固定方法:12 mm E-THRU シール:コンタクト
    寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)59.6、(オフセット)6シルキーブラック質量(g)165シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:12 mm E-THRU寸法P.C.D.(mm)左/右:44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100
  • ブレーキレバー 左のみ SHIMANO(シマノ)

    ブレーキレバー 左のみ

    SHIMANO(シマノ)
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
  • FD-R7150 105 Di2 フロントディレーラー 2x12S SHIMANO(シマノ)

    FD-R7150 105 Di2 フロントディレーラー 2x12S

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1本
    9日以内出荷
    力強く安定したスムーズなフロントシフト 電子制御プログラムにより、ガイドプレートの位置を自動的に調整するオートトリム機能 シンクロナイズドシフト(リアディレーラーの変速と連動し、フロントディレーラーが最も効率的なギアを自動的に選択する機能) フルおよびセミシンクロナイズドシフト機能が選択可能 トップギア対応歯数: 50-52T
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:2シリーズカラー質量(g)平均142シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
  • PD-R7000 105 SPD-SLペダル SHIMANO(シマノ)

    PD-R7000 105 SPD-SLペダル

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    カーボンコンポジットボディ ワイドなペダル踏面による抜群のパワー伝達 耐久性に優れたステンレス製ボディープレートが、 ペダルボディーの曲りや摩耗を軽減 剛性を備え、負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置 ステップイン・アウトのテンション調整が可能 信頼される品質と性能を兼ね備えたシマノデザイン カートリッジ軸 シールドメカニズム クリート保持アジャスター
    仕様ビンディング:片面、リフレクター :SM-PD65付属品クリート:SM-SH11寸法(mm)スタックハイト :16.5、Pedal center:53CFRP質量(g)265 (ペア)タイプロードシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)ロードクリアランス:31
  • 『パーツ販売』16 ドラゴンフォース 100-105ZP SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』16 ドラゴンフォース 100-105ZP

    SHIMANO(シマノ)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 22 サハラ SHIMANO(シマノ)

    22 サハラ

    SHIMANO(シマノ)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    求めたのはワンランク上の基本性能。軽さとストレスのない巻きごこちに進化を実感! 幅広いターゲットフィッシュを相手にさまざまなフィールドで酷使されるスピニングリールには、タフさと充実した基本性能が求められます。 初心者でも手に取りやすい価格と、熟練者も納得のスペックで多くのアングラーに愛されているサハラが、その性能をさらにアップしてリニューアルしました。 回転時に手元に伝わるガタ感や微細なノイズを排除するサイレントドライブを初搭載。ルアーフィッシングなどで求められる巻き上げ時の感度が大幅に向上しました。 同じく初搭載されたネジ込み式ハンドルとの相乗効果により、優れた感度やストレスのない巻きごこちが実感できるはずです。 ワンランク上の実釣性能が体感できる充実の一台です。 サイレントドライブ ねじ込み式ハンドル ストッパー切り替え付き
  • カートリッジタイプシューセット R55C4 (BR-5810) 105 SHIMANO(シマノ)

    カートリッジタイプシューセット R55C4 (BR-5810) 105

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
  • カートリッジタイプシューセット R55C4 (BR-5800S) 105 SHIMANO(シマノ)

    カートリッジタイプシューセット R55C4 (BR-5800S) 105

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番64-9594-85
  • FH-R7000 105 リムブレーキ リアフリーハブ 10/11スピード SHIMANO(シマノ)

    FH-R7000 105 リムブレーキ リアフリーハブ 10/11スピード

    SHIMANO(シマノ)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質のカップおよびコーンベアリング
    寸法(mm)OLD:130、フランジ間:56.9、オフセット:9.75質量(g)平均:368シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類リムブレーキ固定方法クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
  • FD-R7000 105 フロントディレイラー (直付マウント) 2×11S SHIMANO(シマノ)

    FD-R7000 105 フロントディレイラー (直付マウント) 2×11S

    SHIMANO(シマノ)
    5,098税込5,608
    1本
    9日以内出荷
    さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7シルキーブラック質量(g)平均95シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • FD-R7000-B 105 フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11S SHIMANO(シマノ)

    FD-R7000-B 105 フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11S

    SHIMANO(シマノ)
    5,298税込5,828
    1本
    9日以内出荷
    さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7質量(g)平均111シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • FH-R7070 105 ディスクブレーキ E-スルー アクスル リアフリーハブ 10/11スピード SHIMANO(シマノ)

    FH-R7070 105 ディスクブレーキ E-スルー アクスル リアフリーハブ 10/11スピード

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    優れた安定性 高い剛性 ロード 12 mm E-スルー アクスル 取り付けとメンテナンスが簡単 カラーオプション: シルキーブラック
    寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.7、オフセット:7.45ブラック質量(g)平均:361シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
  • FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRA GALFER(ガルファー)

    FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRA

    GALFER(ガルファー)
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    用途SHIMANO Ultegra Disc Road、 Dura Ace、 BR-RS305、 RS405、 RS505、 RS805、 XTR BR-M9100 (2p.)、 105 BR-R7070、 Tiagra BR-4770、 GRX BR-RX810、 GRX BR-RX400、 Metrea BR-U5000、 Ultegra BR-R8070、 XTR BR-M9100、 XTR BR-M9110、 XT BR-M8110、 SLX BR-M7110
  • Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)

    Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジ

    SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    タイプ2フィンガータイプ
  • SM-CD50 ISCG03/ISCG05 チェーンデバイス SHIMANO SAINT SHIMANO(シマノ)

    SM-CD50 ISCG03/ISCG05 チェーンデバイス SHIMANO SAINT

    SHIMANO(シマノ)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    ・ダンパー内蔵ガイド・サイレンサー内蔵・高剛性アルミ製バッシュガード・マウント:ISCG03, ISCG05・泥抜けの良いガイド設計・平均重量:147g (ガード1枚含む)