カテゴリ

  • 事務用品(6)
    • 印鑑用交換部品(3)
    • 回転印/エンドレス印(1)
    • スタンプ台/補充液(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「shiny」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デイトプリンタ日付印(スタンプ台不要) Shiny(シャイニー)

    デイトプリンタ日付印(スタンプ台不要)

    Shiny(シャイニー)(45件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
    文字種別欧文日付種別25連書体ゴシック体インク水性顔料インク印面種別自動ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • セルフィンキングスタンプ日付印用パッド Shiny(シャイニー)

    セルフィンキングスタンプ日付印用パッド

    Shiny(シャイニー)(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    適合S-400繰り返し・詰め替え対応
  • セルフィンキングスタンプ Shiny(シャイニー)

    セルフィンキングスタンプ

    Shiny(シャイニー)(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合S-300、S-400繰り返し・詰め替え対応
  • セルフィンキングスタンプ Shiny(シャイニー)

    セルフィンキングスタンプ

    Shiny(シャイニー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    インク色繰り返し・詰め替え対応
  • セルフィンキングスタンプ日付印用パッド Shiny(シャイニー)

    セルフィンキングスタンプ日付印用パッド

    Shiny(シャイニー)
    2,598税込2,858
    1セット(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • S-520交換パッド Shiny(シャイニー)

    S-520交換パッド

    Shiny(シャイニー)
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 香りつづくトップ抗菌plus LION(ライオン)

    香りつづくトップ抗菌plus

    LION(ライオン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(4kg)
    当日出荷
    部屋干しでもイヤなニオイを抑えて、心やすらぐ香りが楽しめる柔軟剤入り洗剤。 1本で柔軟も抗菌※も。 お洗濯に欲しい効果を集約しました。 清涼感のあるローズ&フローラルの香り(香り名称:Shiny Rose) すすぎ1回にも対応しています。 漂白剤や柔軟剤との併用もできます。 標準使用量は水30Lに対して25g。 ※全ての菌に対して効果を発揮するわけではありません。
    形状液体シリーズソフターアズワン品番64-5225-21商品タイプ業務用適合用途部屋干し
  • Shift Register 8-Bit - SN74HC595 SPARKFUN

    Shift Register 8-Bit - SN74HC595

    SPARKFUN
    259税込285
    1個
    当日出荷
    Description。The SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.。This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.。Note:。This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.。Get started with the Shift Register Guide。Features。8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift。Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V。High-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL Loads。Low Power Consumption:80-μA。±6-mA Output Drive at 5 V
    アズワン品番67-0420-82
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
"shiny" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷