カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 研磨材(7)
- 日用品(4)
- 制御機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 進勇商事(15)
- サンクリエイト(10)
- ニューレジストン(3)
- 三菱電機(2)
- スケーター(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- d.b.f(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- 東芝ライテック(1)
- 日立(1)
- ヤヨイ化学(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- アイホン(1)
- CF POSH(1)
- 大築(ダイチク)(1)
- イザメシ(1)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「shinyu」の検索結果

ペイントストレーナー
進勇商事(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(100枚)当日出荷目の粗さはナイロン製でコットン製と比べて細かくなっています。 塗料が最後まで完全に濾過されるよう、最下部にまでフィルターが施されていますので塗料のムダがありません。メッシュ#120種別ナイロン材質(メッシュ)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)155×130網目190ミクロン
ワイドヒーターⅡ
進勇商事¥34,980税込¥38,4781台当日出荷従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。 また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。 縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能質量(g)450電流(A)8電源(V)単相100定格電力(W)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ガンリューブ
進勇商事¥2,098税込¥2,3081本(60mL)当日出荷スプレーガン専用のオイルです。 スプレーガン洗浄機などによる洗浄回数が多くなり、レバーやバルブ、ネジなどが傷むことがありますが、ガンリューブを使用することにより新品状態に戻すことができます。 植物性オイルのため、ニードルパッキン類に塗布してもハジクことがありません。寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×132RoHS指令(10物質対応)対応
エフパック(自動車補修塗装用カバー)
進勇商事(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷補修用(タッチアップ)塗装カバーです。両側のフロントフェンダーや前後のドアー・リヤフェンダーなど合計8カ所(面)を開くことができます。ウレタン塗料など、比較的乾燥の遅い塗装に最適です。用途塗装カバー仕様8面開き危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップシートカバー 0.018mm 50枚
進勇商事(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881箱(50枚)当日出荷車輌鈑金中や塗装中に車の内部や他の部分を汚さない、車専用の各種カバー用途フロントシート用養生カバー材質ポリエチレン幅(mm)820厚さ(mm)0.018高さ(mm)1390表面処理ノンスリップ加工適合車種普通乗用車
指静脈認証装置(パスワード入力に代わり指をかざし認証Windowsログオン等行う生体認証装置)
日立¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷2016/7/14以降の在庫出荷分から、日立指静脈認証装置 H-1 PC-KCA110に同梱しております「日立指静脈認証システムアプリケーションCD-ROM」媒体が、Windows 10 pro(version 1511※)などに対応致しました。※2015年11月にリリースされたUpdateに対応しています。詳細の仕様、対応OS等については、URL[http://www.hitachi.co.jp/products/it/veinid/solution/it_security/requirements.html]をご確認ください。商品タイプ指静脈認証
研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用
ニューレジストン¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
溝なしタップ 鋼用 CU-NRT
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理クロムナイトライドコーティングねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無
切断砥石 ニューレーザーX
サンコー(サンコーミタチ)¥3,598税込¥3,9581枚(10箱)当日出荷補強シート2枚入りで安全です 耐久性を重視した製品です用途ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。ステンレス・鉄鋼用に。トラスコ品番828-9347適合材ステンレス・鉄鋼用
オフセット型研削砥石 ニューエース
ニューレジストン¥8,398税込¥9,2381箱(25枚)当日出荷研削用オフセットタイプの汎用品です。広い用途に優れた能力を有する高性能レジノイドオフセット型研削砥石です。用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。トラスコ品番408-9425粒度(#)36厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度Q外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46P
ニューレジストン¥4,898税込¥5,3881箱(10枚)当日出荷シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。用途金属全般、小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼などの切断作業。A/WA:一般鋼用トラスコ品番408-9418粒度46(#)砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700硬度P最高使用周速度(m/min)4300刃厚(mm)2最高使用周速度(m/s)72外径(mm)205穴径(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet
大築(ダイチク)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10枚)ほか翌々日出荷アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】。特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。用途アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!。常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。厚さ(mm)6砥粒A/WA適合材アルミ
イザメシ にゅうめん
イザメシ¥4,598~税込¥4,966~1箱(5個)ほか欠品中3年保存の長期保存食。いざという時に心と体を癒す、お湯を注ぐだけの本格にゅうめんです。・こだわりの出汁。魚介系や肉系など、それぞれの具材の旨みを最大限に引き出す、5種類の特製だし。飲み干せる程度の塩味で、水分・塩分補給にも最適。・播州手延べ麺を使用。なめらかな喉越しと、コシを持った本格的な麺。職人の手で作られたこだわりの手延べ麺をフリーズドライで仕上げました。お湯で3分で戻る手軽さも魅力です。・具だくさんで大満足。今までの非常食にはなかった、具沢山のにゅうめんで非常時もほっと一息。・長期保存が可能。賞味期限は製造から3年。突然の災害時はもちろん、体調不良時や日常のちょっとした「イザ」という時にも最適です。・お鍋不要・器も不要、お湯を注ぐだけの「手軽さ」。自立するパッケージ設計により、パッケージのまま調理・喫食が可能です。付属でフォークもついており、洗い物が出ないため、断水にも極めて有効です。【IZAMESHI(イザメシ) とは】。杉田エースが開発を手がける長期保存食「IZAMESHI」は、”食べない備蓄食から、おいしく食べる長期保存食へ”を コンセプトに、災害時の非常食としてはもちろん、いつもの食事に一品加えたいとき、旅行やアウトドアシーンなど日常生活におけるさまざまな”いざ”に活躍する、おいしい長期保存食です。
歯ブラシ乳児用
スケーター¥199税込¥2191個4日以内出荷乳歯期の生えはじめ・仕上げみがきに歯みがきの習慣をつけておくのは大切なことですね。かわいいキャラクターと一緒なら毎日の歯みがきも楽しくなること間違いなし!毛の硬さはやわらかめです。対象年齢0才~3才(乳児用)材質歯ブラシの柄:ポリプロピレン、歯ブラシの毛・ナイロン全長(mm)150色MM フラワーリース質量(g)7硬さやわらかめ耐熱温度(℃)80対象乳児用
ニューグリップブラシ二行
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷握りやすい持ち手穴で力がいれやすく、手首の疲れも軽減。 柄と穴の位置関係から通常の穴開きの持ち方と穴なしの持ち方の二通りが使えます。毛丈(mm)15タイプ穴開き材質(毛)豚毛100%
わかる!使える!マシニングセンタ入門
日刊工業新聞社¥1,800税込¥1,9801冊7日以内出荷「基礎知識」「準備・段取り」「実作業・加工」の”これだけは知っておきたい知識”を体系的に解説。”段取り”にもフォーカスした実務に役立つ入門書。第1章 これだけは知っておきたい構造・仕組み・装備(マシニングセンタの種類と特徴;マシニングセンタの装備と仕組み;ツーリング);第2章 これだけは知っておきたい段取りの基礎知識(段取りと安全の大切さ;稼働前の確認事項;油の種類を知ろう ほか);第3章 これだけは知っておきたい実作業と加工時のポイント(図面の見方;切削条件とその求め方;切削条件と加工工程のポイント ほか)ジャンル機械分類専門判型A5ページ数176著者名澤武一初版年月2017/12/01
歯ブラシ乳児用
スケーター¥199税込¥2191個7日以内出荷乳歯期の生えはじめ・仕上げみがきに歯みがきの習慣をつけておくのは大切なことですね。かわいいキャラクターと一緒なら毎日の歯みがきも楽しくなること間違いなし!毛の硬さはやわらかめです。対象年齢0才~3才(乳児用)材質歯ブラシの柄:ポリプロピレン、歯ブラシの毛・ナイロン高さ(mm)10質量(g)7硬さやわらかめ縦(mm)150横(mm)10対象乳児用
緊急停止入力ケーブル用コネクタ
三菱電機¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様緊急停止入力ケーブル製作用コネクタ(緊急停止入力ケーブルをお客様にて製作する場合に手配してください。)適合機種Q170DEMICBL□M
樹脂ニュー自在1頭口 G1/4
麻場(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。全長(mm)60質量(g)42取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.65吐出量(L/min)【0.2Mpa】開:0.75、直:1.75【0.6Mpa】開:1.3、直:2.95【1.0Mpa】開:1.65、直:3.75噴射角度【2.0Mpa】~70°到達距離(m)【2.0pa/直】10
のぼり 無料体験お試し入塾開催中 気軽に一日雰囲気えお楽しむ無料体験実施中!実際の雰囲気を感じてやる気を上昇させよう!
P・O・Pプロダクツ¥1,698税込¥1,8681枚7日以内出荷種別店舗文字のぼり 無料体験お試し入塾開催中 気軽に一日雰囲気えお楽しむ無料体験実施中!実際の雰囲気を感じてやる気を上昇させよう!
ニューグリップブラシ二行
ヤヨイ化学¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷2ヵ所に開いた新形状の持ち手穴により、左右いずれからも握ることができ、また同時に軽量化を実現した撫でブラシです。形状撫でブラシ毛材豚毛毛丈(mm)約15ハンドル厚さ(mm)約21
紳士ニュースタンダードボディ キャンバス張
サンクリエイト¥28,980~税込¥31,878~1個15日以内出荷どんなテイストでもきこなす、ベーシックなサイズ感が魅力のボディサイズM肩幅(cm)43チェスト(cm)93ウエスト(cm)76ヒップ(cm)92パイプ径(Φmm)25
紳士ニューサンドール 白艶有り塗装
サンクリエイト¥159,800~税込¥175,780~1個15日以内出荷あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズサイズL肩幅(cm)44チェスト(cm)98ウエスト(cm)77ヒップ(cm)93本体寸法(cm)185ベース寸法(cm)Φ40