カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「shjb19」の検索結果

ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(500個)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント ヘックス パシペート AZワッシャー付
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281箱(350個)当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ座高h(mm)3.5
ドリルねじヘックス (金属サイディング用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(19本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥55,880税込¥61,4681ケース(5000本)翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス頭部形状ヘックス(6カク)仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ