カテゴリ

  • 防災用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「shkn48455」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ

    能美防災(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別光電式住宅用防災警報器ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂感知方式煙式(光電式・2種)
  • けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    感知方式煙式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)

    火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)

    Panasonic(パナソニック)(99件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ

    能美防災(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
    用途台所など、天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別定温式住宅用防災警報器ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第2019~3号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)電池寿命10年主材質PC系樹脂感知方式熱式(定温式・65℃相当)
  • けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 火災警報器 けむタン ニッタン(NITTAN)

    火災警報器 けむタン

    ニッタン(NITTAN)(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約130(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×40.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度光電式2種使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト感知方式音量(dB)70以上(1mにて)音声10
  • ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)(和室色) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)(和室色)

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住宅用火災警報器(煙式) 新コスモス電機

    住宅用火災警報器(煙式)

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。 電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。 ランプと音声で警報をお知らせ。 警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。 電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。 センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。 住宅用防災警報器検定合格品。
    用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室付属品取付ねじ2本、石膏ボード用ピン5本、専用リチウム電池質量(g)約130(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと)電源専用リチウム電池外径×高さH(Φmm×mm)98×41感知方式煙式
  • 住宅用火災警報器 けむり式 ハネウェル

    住宅用火災警報器 けむり式

    ハネウェル(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付ホワイトアイボリー質量(g)約110電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式煙式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当

    能美防災
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しました。
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井、壁兼用付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)仕様国家検定型式番号:住警第2019~2号種別光電式住宅用防災警報器ナチュラルホワイトタイプ交換時期メッセージ機能なし使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6感知方式煙式(光電式・2種)
  • ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5-ロブ 梅花(ばいか) サイマコーポレーション

    5-ロブ 梅花(ばいか)

    サイマコーポレーション(3件のレビュー)
    669税込736
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
shk48455特集
  • おすすめ人気ランキング
  • shk48455