カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ

「shoei」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B+COM SHOEI アタッチメント 3 B+COM

    B+COM SHOEI アタッチメント 3

    B+COM
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    「B+COM SHOEI アタッチメント3」はSHOEI COMLINK対応ヘルメット「GT Air 3」、「 NEOTEC 3 」へB+COMを美しく、ベストポジションに取付けることが可能となるアクセサリーです。ヘルメットに標準で装着されているインターコムベースカバーと交換するかたちで、かんたんに取付けできます。B+COMの装着位置をずらす必要なく、コンパクトにジャストフィットするので、快適な操作性も失われません。。B+COM が美しく快適にジャストフィット。SHOEIヘルメット「 GT Air 3 」「 NEOTEC 3 」には、 専用設計のビルトインモデル「 B+COM SX1」などのインカム装着用のインターコムベースカバーが標準で装着されています。専用設計のインカムでないと、このベースカバーを避ける必要があり、適切な位置への取付けが難しくなります。この「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」では、 インターコムベースカバー と差し替えて取付けることで、違和感なく、最適なポジションでB+COM を装着できるようになり、美しく流れるようなデザインを保ちます。また、B+COM SB6XR/SB6Xのアンテナも干渉しないため、インナーバイザーの開閉が快適になります。。ケーブルをすっきり収納。「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」にはワイヤーマイク、スピーカーの配線を収納するためのケーブルホルダーが設けられています。ガイドに沿って配線することで、配線が露出する部分を減らし、すっきりと取付けることができます。さらに、底面には配線を保護するためのガードがあります。ヘルメットを置いたときに配線へ無理な負担がかかりません。
    セット内容トップパーツA(NEOTEC3用×1、トップパーツB(GT Air 3用×1、ボトムパーツ×1、組み立て用ネジ(M2x4mm×3、両面テープ×1、アルコールシート×1ブラック対応ヘルメット:GT Air 3 / NEOTEC 3、モデル:SB6XR/ONE/TALK/PLAY/SB6X
  • バッククランプ SUS430 省栄製作所

    バッククランプ SUS430

    省栄製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
    用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。幅(mm)13板厚t(mm)1材質SUS430穴数5
  • 倒れ防止板 昭栄精化

    倒れ防止板

    昭栄精化
    719税込791
    1セット(4個)
    当日出荷
    タンス・食器棚・本棚の下敷き用倒れ防止板です。 用途サイズに合わせて、カットしてご使用してください。
    種別転倒防止ストッパー材質軟質塩化ビニール寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9×100×90(2個)、9×50×90(2個)
  • SKガウジングカーボン直流用 正栄商会

    SKガウジングカーボン直流用

    正栄商会(2件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
    全長(mm)355タイプ汎用
  • 病理・生検検体採取用ろ紙 硝英製作所

    病理・生検検体採取用ろ紙

    硝英製作所
    2,498税込2,748
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷
    生検材料(内視鏡等)の採取用に最適です。 カッティングがしてあり切り離しが便利です。(1分画用は除く)
  • バイオディッシュ N 6分画 ろ紙付 250個入 硝英製作所

    バイオディッシュ N 6分画 ろ紙付 250個入

    硝英製作所
    10,490税込11,539
    1箱(250個)
    当日出荷から5日以内出荷
    固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
    形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6
  • SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ 省栄製作所

    SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ

    省栄製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    手締め型ホースクランプ(SUS304製ハンドル付)
    材質(フープ)ステンレス製(SUS304)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス製(SUS304)
  • クリオディッシュ 1101シリーズ 硝英製作所

    クリオディッシュ 1101シリーズ

    硝英製作所
    9,998税込10,998
    1箱(250個)
    当日出荷から6日以内出荷
    冷凍包埋に便利
  • ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304 省栄製作所

    ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304

    省栄製作所
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水気を嫌う部位や全てのホースに広範囲に締付けできます。フープエッジはラウンド研磨仕上げをしておりますのでバリが無く、相手ホースを傷つけません。
    用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質SUS304幅(mm)13板厚t(mm)0.6寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
  • B型自在クランプ(AH) 省栄製作所

    B型自在クランプ(AH)

    省栄製作所
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    低・中圧ホース等に広範囲に締付けが可能で、最も経済的なウォームギア式バンドです。
    用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質鉄(ユニクロメッキ)幅(mm)13寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
  • 病理標本ピン S P-20シリーズ 硝英製作所

    病理標本ピン S P-20シリーズ

    硝英製作所
    2,398税込2,638
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    使い易いです
    寸法(Φ×mm)32×0.90
  • エクセルトリペット 8000 硝英製作所

    エクセルトリペット 8000

    硝英製作所
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    国産ピペット。1本で3役
  • ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ 省栄製作所

    ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ

    省栄製作所
    319税込351特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)
    材質(フープ)ステンレス製(SUS304)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)板幅(mm)【フープ】13
  • B型自在クランプ AHシリーズ 省栄製作所

    B型自在クランプ AHシリーズ

    省栄製作所
    279税込307特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)
    材質(ハウジング)鉄製(SPCC)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)材質(フープ)鉄製(SPCC)
  • エクセルピペットチップ M 25~200μL用 硝英製作所

    エクセルピペットチップ M 25~200μL用

    硝英製作所
    5,398税込5,938
    1箱(250本)
    当日出荷から3日以内出荷
    専用チップは長く本体をコンタミさせない。
    材質ポリプロピレンサイズM容量(μL)25~200用