カテゴリ
- 切削工具(10)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 制御機器(3)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ケナメタル(4)
- 昭和コーポレーション(3)
- TRUSCO(2)
- HOBUT(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 大菱計器製作所(1)
- サンドビック(1)
- ParkerTAIYO(1)
- NS(日進工具)(1)
- SEEDNEW(1)
- アサヒ工具(1)
- WIDIN(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 三洋工具(1)
- 井筒製作所(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
- 三興マテリアルサプライ(1)
エコロジープロダクト
「shr-10」の検索結果

ヘックスローブレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
SHR サイドスイベルホイストリング
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥829~税込¥912~1個当日出荷から16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
超硬ヘリカルリーマ
WIDIN¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
引手(丸型)
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷丸型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容皿木ネジ(鉄)M2.1×16 2本材質/仕上ステンレス
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマ
アサヒ工具¥44,980~税込¥49,478~1本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用)
昭和コーポレーション¥399税込¥4391個4日以内出荷バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。用途本製品はビューティークランプBCSをH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ユニクロメッキ板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2適合フランジ厚(mm)7~18
ドブメッキ ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用)
昭和コーポレーション¥899税込¥9891個4日以内出荷バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。用途本製品はビューティークランプBCSをH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ドブメッキ板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2適合フランジ厚(mm)7~18
ステンレス ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用)
昭和コーポレーション¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。用途本製品はビューティークランプBCSをH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ステンレス板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2適合フランジ厚(mm)7~18
ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から16日以内出荷外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
フェイスミーリングカッター DODEKA 45
ケナメタル¥89,980~税込¥98,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ最大切込深さ(mm)4.5
フェイスミーリングカッター DODEKA MAX 45
ケナメタル¥88,980税込¥97,8781個8日以内出荷Dodekaシリーズ。12コーナー使用。レーザー硬化処理を施したポケットシート。13タイプ最大切込深さ(mm)8
フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45
ケナメタル¥66,980~税込¥73,678~1個8日以内出荷Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。06タイプ最大切込深さ(mm)3.2
回転機能付歯車測定アタッチメント
大菱計器製作所¥629,800~税込¥692,780~1個42日以内出荷はすば歯車、かさ歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定に利用できるアタッチメントです。回転テーブル上に測定検出器をセットしますので角度設定ができます。 角度最小目盛り 5′(バーニア読み) 標準型偏心検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用下さい。 測定子はSH形と同様です。(モジュール1.0~4.0まで0.5毎7本付属)RoHS指令(10物質対応)対応
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S)
ParkerTAIYO¥25,980~税込¥28,578~1個47日以内出荷接続口径A・Bポート:G3/8切換方式リターン取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)