カテゴリ
- 機構部品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

シャフトホルダ SUS304
大阪魂(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304
六角穴付止ネジ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥36税込¥401個当日出荷ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用用途ダブルナットセット用材質SUS304相当長さ(mm)10質量(g)2.2表面処理無しねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥199税込¥2191セット5日以内出荷M8規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定用途ナット位置固定用セット内容NSMS-08-8(2ヶ) NHW-08、SHRS-08-10(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304質量(g)15.6表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無しねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
ダブルナットセット/ロック機能付 (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥119税込¥1311セット5日以内出荷M8規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定用途ナット位置固定用セット内容NSM-08-8(2ヶ) NHW-08、SHRS-08-10(各1ヶ)材質ナット:SWCH相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304質量(g)15.2表面処理ナット:三価クロメート ナットホルダー:(黒) ネジ:無しねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら