カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shs20lc」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアガイドキャリッジ SHS-LCシリーズ 20mm THK

    リニアガイドキャリッジ SHS-LCシリーズ 20mm

    THK
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    SHS-LCリニアキャリッジ。THK製SHS-LCシリーズのリニアモーションキャリッジでは、ケージ内に4列のボールが配置され、ボールとの接触角は45 °なので、すべての方向に負荷が均一に分散されます。これにより、SHS-LCシステムをあらゆる方向に取り付けることができます。 ケージにボールが入った設計なので、ボール間の摩擦がなくなり、ボールの表面を油膜で覆ったグリースポケットが生成されます。これにより、摩擦による損失を最小限に抑え、長期間にわたりメンテナンスが不要になる、滑らかで高速な運転が可能にな
    仕様●メーカーシリーズ:SHS-LC●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:63mm●動定格荷重:28.1kN●静定格荷重:50.3kN●コード番号:810-0290アズワン品番65-7845-55
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。フランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付が可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種別SHS-LC形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMガイド SHS-LC形 THK

    LMガイド SHS-LC形

    THK
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    翌々日出荷
    各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
直動部品カテゴリ
関連カテゴリ