カテゴリ
- 切削工具(8)
- 電気材料(6)
- 研磨材(2)
- 農業機械(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
「sht18」の検索結果

MSタイ(耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(1000本)当日出荷材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。色黒材質66ナイロン種類耐候グレード
充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。 左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。 モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途剪定作業に電圧(V)DC18モーターブラシモーター刈込み幅(mm)350バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ahバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70電源タイプ充電式運転時間(分)約50
空とぎサンディングシート トライエムアイト
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(100枚)当日出荷シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。シートサイズ(mm)228×280砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AW適合材金属、木工
MSタイ(46ナイロン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。材質46ナイロン色ベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
スモールヘッドタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(1000本)当日出荷耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。材質66ナイロン色薄緑※使用温度範囲(℃)-40~+110寸法L(mm)100寸法A(mm)1.8寸法D(mm)3.5寸法B(mm)4寸法C(mm)2.6寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小1.0~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性耐熱、難燃
ハンドルカバー SH-T1850 サマーハンドルカバーUVカット+クール
MARUTO(大久保製作所)¥1,098税込¥1,2081組4日以内出荷から10日以内出荷サマーハンドルカバー自転車用。紫外線カット+通気性。材質表:ポリエステル 裏:ポリエステル(シルバー加工)
フッキット ブルー サンディングシート 穴なし
3M(スリーエム)¥5,598税込¥6,1581箱(100枚)当日出荷から36日以内出荷ワンタッチタイプのカットシートです。 ファイルやパッドに合うサイズをお求め下さい。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
インシュロックタイ結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R引締力(N)最大39.2口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
工進充電式ヘッジトリマーSHT用 替刃(350mm)
工進¥3,998税込¥4,3981個当日出荷工進充電式ヘッジトリマーSHT用 替刃(350mm)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種SHT-1820/18N刃長(mm)350アズワン品番64-9481-04