カテゴリ
- 機構部品(4)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「shw21」の検索結果

ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用
ダイケン(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から10日以内出荷木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
学校用木製収納 シューズボックス 20人用 巾木タイプ<配送時組立サービス付>
イトーキ¥169,800税込¥186,7801台31日以内出荷幅(mm)1196質量(kg)56色ホワイトオークM高さ(mm)1098材質(本体)木製ウレタン化粧シート貼り(92色)奥行(mm)319グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,898税込¥5,3881個31日以内出荷照光式2位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネルカットアウト、保持形、1NO-1NC接点、純白色形状【オペレーター】丸形接点構成1a-1b取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
LMレール取付穴専用キャップ
THK¥30税込¥331個当日出荷から6日以内出荷LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
リニアストッパー(抜け止め用) LSM
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSMRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSMN
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。タイプLSMNRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSMN-U
岩田製作所¥3,098~税込¥3,408~1個翌々日出荷金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。タイプLSMN-URoHS指令(10物質対応)対応
ヒラザガネSHW8.5X18X1.5
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951セット(5個)8日以内出荷図解NoGS51TR-50 タンクシャ部品 ヒラザガネSHW8.5X18X1.5_No.21、MSE-50H-A タンクシャ、フゾクヒン部品_No.21