カテゴリ

  • 空圧工具(14)
絞り込み

「si-1600」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SI-1600BULTRA専用 SHINANO(信濃機販)

    SI-1600BULTRA専用

    SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用
    トラスコ品番794-2311適合機種SI-1600B ULTRA、SI-1600B ULTRA2、SI-1600B S ULTRA質量(g)80
  • 部品 エアインパクトレンチ SI-1600L ULTRA SHINANO(信濃機販)

    部品 エアインパクトレンチ SI-1600L ULTRA

    SHINANO(信濃機販)
    ¥69~税込¥76~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 エアインパクトレンチ SI-1600C ULTRA SHINANO(信濃機販)

    部品 エアインパクトレンチ SI-1600C ULTRA

    SHINANO(信濃機販)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    部品名称アンビルCP形状図番311台使用個数1
  • 部品 エアインパクトレンチ SI-1600L S ULTRA SHINANO(信濃機販)

    部品 エアインパクトレンチ SI-1600L S ULTRA

    SHINANO(信濃機販)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 部品 エアインパクトレンチ SI-1600C ULTRA2 SHINANO(信濃機販)

    部品 エアインパクトレンチ SI-1600C ULTRA2

    SHINANO(信濃機販)
    ¥709~税込¥780~
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    欠品中
    SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.15差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    6日以内出荷
    SI-1600B ULTRA-2の後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.15差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌々日出荷
    極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))91能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマー
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。0.97kgのクラス最軽量モデル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)91A空気消費量(m3/min)0.753エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動8.9
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。振動の少ないツインハンマータイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)198質量(kg)1.15差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    6日以内出荷
    静音マフラー付。極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減する事で、作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマー
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。サイレンサー付き
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.06差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)79A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7