カテゴリ
- 空圧工具(4)
絞り込み
サービス分類
「si-1600b(s)」の検索結果

【修理】SI インパクトレンチ(信濃(SHINANO))SI1600B S ULTRA(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】角インパクトレンチ(静音)(信濃(SHINANO))修理)SI-1600B (S) ULTRA(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.15差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
SI-1600BULTRA専用
SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用トラスコ品番794-2311適合機種SI-1600B ULTRA、SI-1600B ULTRA2、SI-1600B S ULTRA質量(g)80