カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「si-2009ex-h」の検索結果

ミニアングルポリッシャー
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。仕様後方排気付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-0925全長(mm)180無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)0.43使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)73バフサイズ(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応