カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
「si-2108ex」の検索結果

ダブルアクションサンダー
SI¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41排気口後方ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)3