カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- 空圧工具(6)
- 測定用品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
サービス分類
「si-2500」の検索結果

【修理】SI ディスクグラインダー(信濃(SHINANO))SI-2500(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類ディスクグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】中研削用ディスクグラインダーレバータイプ(信濃(SHINANO))SI-2500L(修理)
修理¥14,980税込¥16,4781台10日以内出荷種類ディスクグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
SI ディスクグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷スタンダードタイプです。用途金属の研削・研磨トラスコ品番580-4841全長(mm)225質量(kg)1.8タイプアングル形状無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28スロットル方式ロータリーホース取付口Rc1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-200-2500シリーズ
マキテック¥139,800~税込¥153,780~1台12日以内出荷ベルト幅200mm 機長2500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-300-2500シリーズ
マキテック¥179,800税込¥197,7801台12日以内出荷ベルト幅300mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-250-2500シリーズ
マキテック¥169,800税込¥186,7801台12日以内出荷ベルト幅250mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-150-2500シリーズ
マキテック¥129,800税込¥142,7801台12日以内出荷ベルト幅150mm 機長2500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-100-2500シリーズ
マキテック¥119,800~税込¥131,780~1台12日以内出荷ベルト幅100mm 機長2500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-500-2500シリーズ
マキテック¥229,800~税込¥252,780~1台32日以内出荷ベルト幅500mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-350-2500シリーズ
マキテック¥189,800~税込¥208,780~1台32日以内出荷ベルト幅350mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-600-2500シリーズ
マキテック¥299,800~税込¥329,780~1台32日以内出荷ベルト幅600mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-400-2500シリーズ
マキテック¥199,800~税込¥219,780~1台32日以内出荷ベルト幅400mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-250-3000シリーズ
マキテック¥149,800~税込¥164,780~1台12日以内出荷ベルト幅250mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-250-2000シリーズ
マキテック¥139,800~税込¥153,780~1台12日以内出荷ベルト幅250mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-250-1000シリーズ
マキテック¥119,800~税込¥131,780~1台12日以内出荷ベルト幅250mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-250-1500シリーズ
マキテック¥149,800税込¥164,7801台12日以内出荷ベルト幅250mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
Bluetoothデジタルシリンダーゲージ
テクロック¥159,800~税込¥175,780~1台51日以内出荷内径18.5mm以下の小口径測定用。ミニインジケータSSI-250を搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75g。アナログ表示で基準ゲージとの差がみやすい。MINモードで内径の測定最小値をホールド。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み最小表示量(mm)0.001測定力(N)2.9以下保護等級IP67電池CR2032繰返し精密度(μm)4指示誤差(μm)9
浅孔用CDタイプBluetoothデジタルシリンダーゲージ
テクロック¥169,800~税込¥186,780~1台51日以内出荷浅孔や浅孔底面近くの内径測定が容易。ミニインジケータSSI-250が搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75g。アナログ表示で、基準ゲージとの差が読みやすい。MINモードで、内径の測定最小値をホールド。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPC簡単取込み最小表示量(mm)0.001繰返し精密度(μm)3有効測定範囲1.2mm指示誤差(μm)8