カテゴリ
- 空圧工具(15)
- 研磨材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「si-2700」の検索結果

10/12mmベルトサンダー(先端部ローラー付)
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。寸法(mm)【使用ペーパー】10×330/12×330全長(mm)140質量(kg)0.88材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.56エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))86振動(m/s2)2.2
ベルトサンダー用ペーパー
SHINANO(信濃機販)¥3,998税込¥4,3981セット(25本)当日出荷トラスコ品番205-7269適合機種SI-2700LS粒度#60質量(g)300ベルト寸法(mm)13×460