カテゴリ
- 空圧工具(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
「si-2800」の検索結果

ベルトサンダー
SHINANO(信濃機販)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から翌々日出荷ベルト変換ワンタッチ機構付。 ベルトペーパーの寿命を延ばす冷却用排気口付。用途金属加工のバリ取り作業から仕上げ作業。 自動車板金のさび取り溶接のビード研磨作業。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
20mmベルトサンダー(先端部ローラー付)
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。寸法(mm)【使用ペーパー】20×520全長(mm)215質量(kg)1.46材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))84振動(m/s2)3
ベルトサンダー 20mm
SHINANO(信濃機販)¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷ベルトワンタッチ交換ストッパー付き用途・ビード研削後の仕上げ作業全長(mm)215質量(kg)1.46無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)84A空気消費量(m3/min)0.563エアーインレット2025/01/04ベルト寸法(mm)10×330振動3
ベルトペーパー
SHINANO(信濃機販)¥3,098税込¥3,4081セット(20本)5日以内出荷トラスコ品番794-0670適合機種SI2800粒度#60質量(g)350ベルト寸法(mm)20×520