カテゴリ
- パソコン/周辺機器(17)
- 空圧工具(14)
- 制御機器(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 機構部品(10)
- 農業機械(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- カー用品(7)
- 厨房用品(6)
- 事務用品(6)
- 建築金物(5)
- バイク部品(4)
- 住設機器(4)
- 作業工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(15)
- メディアカバーマーケット(13)
- SCHMALZ(シュマルツ)(11)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 伊藤景パック産業(6)
- ESTERA(6)
- NOK(5)
- マーキングマン(5)
- リンナイ(4)
- オーエッチ工業(3)
- タカチ電機工業(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- フルネス(3)
- 信越化学工業(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- ダイケン(2)
- マルエム[理化学・容器](2)
- ヤンマー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「si-30」の検索結果

ミンティアブリーズクリスタルSI 30錠
アサヒグループ食品¥209税込¥2261個(30錠)7日以内出荷ミントのおいしさが味わえて、心地よい清涼感が持続する、大粒タイプのミントタブレ。ットです。シュガーレス。1粒で心地よい清涼感がス―ーッと長持ち。甘さを抑えたクリアな味わいと清涼感が両立した味感。今回新たに後半に清涼感を感じられるクーリングを追加し、内容物強化。
軟鉄ハンマー
オーエッチ工業¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から6日以内出荷焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。用途機械の組立て、金型の製作種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
シール・ステッカー・ガムはがし 30ML
ディゾルビット¥409税込¥4501本当日出荷天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。トラスコ品番579-5038容量(mL)30RoHS指令(10物質対応)対応
ライトン軟鉄ハンマー
オーエッチ工業¥7,498税込¥8,2481丁当日出荷から3日以内出荷二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。用途機械の組み立て、微調節作業に。種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこてセット 30W
trad¥899税込¥9891個翌々日出荷はじめてのはんだ付けにおすすめ!模型工作に!電子工作に!電気用品に!用途電子工作、ラジコンセット内容本体、ヤニ入りはんだ(線径:1.0mm、重さ:約1g、融点:約240℃、成分:すず:99.3%・銅:0.7%)全長(mm)約215質量(g)約112定格電圧(V)100定格消費電力(W)30周波数50/60Hz
オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ
SHINANO(信濃機販)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
ウィンドウポリッシャー
SI¥32,980税込¥36,2781台当日出荷円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。高い研磨力の軽量ウインドウポリッシャーです。用途ウインドウガラス磨きに。油膜汚れ落とし研磨に。撥水剤の塗り込みに。付属品Cパッド(油膜とり剤用)×2枚、Dパッド(コーティング剤用)×2枚、1/4プラグトラスコ品番706-2921寸法(mm)(バフ)83×115全長(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.39ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)4排気方向後方
ソケットクランプ(ドラムタイプ)
MCC(松阪鉄工所)¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
2WAYヘアアイロン
ヴィダルサスーン¥3,500税込¥3,8501個当日出荷どこでも使えるコンパクト2WAYヘアアイロン。1台でカールもストレートも楽しめる2WAYタイプ。ショートでもロングでも使いやすい径30mmパイプ。旅行先でも便利なコンパクトタイプ。質量(g)360消費電力(W)60電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×30×65
音声入出力ボード
マルツエレック¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷接続が容易な音声入出力ボード マイコンやDSPにシリアルインターフェースで接続することにより、簡単に音声入出力の実験ができるボードです。各種音声処理ステムのフロントエンド回路として、ご利用いただけます。 音声入出力端子は、一般的な3.5mmステレオピンジャックです。部品はすべて実装済みですので、ケーブルで接続するだけで使用できます。 MDSPIC2012(dsPICマイコンボード)やMDSPIC3013(MDSPIC2012の機能拡張版)、トランジスタ技術2007年8月号の付録基板をはじめ、Microchip社のdsPICシリーズや一般的なDSPとダイレクトに接続できます。 アナログ回路で作ると面倒なアッテネータ/アンプやフィルタは、すべてワンチップに収まっているので、回路がとてもコンパクトです。 各種パラメータの設定は、すべてマイコン側から行えます。 水晶発振器を搭載しており、正確なタイミングでサンプリングできるので、高精度なデジタルフィルタの実験に最適です。
carerise AQUA PLATE ヘアアイロン
Amavilla¥19,800税込¥21,7801個5日以内出荷AQUAPLATEとバイブレーション機能を採用したプロ専用ヘアアイロン。水分維持と摩擦軽減が特徴の「AQUAPLATE(アクアプレート)」と、ヘアサロン様より選ばれ続ける理由の。「バイブレーション機能」を搭載した毛髪への負担軽減を追求したヘアアイロン。ムービングプレート機能で毛先カールやウェーブアレンジなど多様なヘアアレンジに対応します。質量(g)360消費電力(W)40電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×258×35温度設定約60℃~200℃
オービタルサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥62,980税込¥69,2781台翌々日出荷円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨トラスコ品番794-8441全長(mm)315質量(kg)2.31タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方
SI オービタルサンダー
SHINANO(信濃機販)¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵式です。用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨トラスコ品番857-7737全長(mm)315質量(kg)1.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーのり付タイプ
オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプ
SHINANO(信濃機販)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ仕様振動値(m/s2):7.4全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプ
SHINANO(信濃機販)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
ステンレス鋼製アイレット
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製ガススプリングに対応したアイレットです。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
オービタルサンダー
SHINANO(信濃機販)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷ハンドルタイプ 。吸塵式用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ全長(mm)343質量(kg)2.31タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)Aペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.533振動10.2/1.5m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ
SHINANO(信濃機販)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ仕様振動値(m/s2):7.4全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ
SHINANO(信濃機販)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)156質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)Φ125
エアーマット暖
昭和商会¥33,980~税込¥37,378~1式(20個)ほか5日以内出荷から8日以内出荷断熱効果に優れ、クッション性が高い。保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保できる。簡単に使用でき、使用後も空気を抜いて再度保管も可能。枕機能つき。質量(g)280外形寸法(mm)170×110×25
ステンレス鋼製ボールスタッド
LAMP(スガツネ工業)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状ボールスタッドシリンダ先端形状ボールスタッド
スイッチボックス SI
河村電器産業¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から21日以内出荷材質鉄板製構造かぶせ構造保護等級IP3X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
シリコンモールド SI-セルクル小判 140×80×30
伊藤景パック産業¥779税込¥8571個6日以内出荷今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。寸法(mm)140×80×30(内寸×高さ)コード621002210耐熱温度(℃)-30~250
アルテリア30アルミレールノミ3M SI
フルネス¥43,980税込¥48,3781本7日以内出荷汎用性の高い30型カーテンレール。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台長さ(cm)300本数10
ブルーシートα3000
TRUSCO(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚当日出荷縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦130、横120引張強度(N/50mm)縦520、横500シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90