カテゴリ

  • 建築金物(16)
  • 制御機器(10)
  • カー用品(9)
  • 機構部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「si-35」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキンISIシリーズ NOK

    パッキンISIシリーズ

    NOK(43件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • パッキン USI型 NOK

    パッキン USI型

    NOK(17件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • パッキンOSIシリーズ NOK

    パッキンOSIシリーズ

    NOK(13件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • ボーガスペーパー薄口 今村紙工

    ボーガスペーパー薄口

    今村紙工
    2,498税込2,748
    1本
    欠品中
    41.8g/m2の薄口ボーガスペーパー。コストメリットがある商品です。
    用途ダンボールの隙間埋め、緩衝材として仕様ミシン目加工:400mm幅材質新聞原紙41.8g/m2形状ロールタイプ白色寸法(mm×m)幅538×長さ350巻
  • サイドテーブル アイリスオーヤマ

    サイドテーブル

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    どんなシーンでも活躍するキャスター付きサイドテーブルです。
    付属品キャスター4個(うちストッパー付き2個)材質フレーム:スチール(エポキシ紛体塗装)天板:合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)底板:プリント紙化粧パーティクルボードキャスター:ポリプロピレン形状角型幅(mm)500質量(kg)約6ペアー/シルバー高さ(mm)650奥行(mm)350耐荷重(kg)天板・底板:約10キャスターあり最大積載量(kg)約20天板耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×650テーブルタイプサイドテーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×35×65天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×35×65本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約500×350×650総耐荷重(kg)約20
  • パッキンDSIシリーズ NOK

    パッキンDSIシリーズ

    NOK(4件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
    用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • M/HITACHIスナップアイドル SI MIYOSHI(小西製作所)

    M/HITACHIスナップアイドル SI

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)超高分子ポリエチレン材質(金具)ステンレス
  • HITACHIスナップアイドル ゼクサスチェン

    HITACHIスナップアイドル

    ゼクサスチェン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スナップアイドルはチェーンのたるみを調整するテンショナーの一種です。チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製の「キャリヤ」ではさみ込みたるみを調整します。
    型式ラチェット種類スナップアイドル
  • SIトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂

    SIトメワ(アナ(イワタキカク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
  • インターフェースコンバータ アズワン

    インターフェースコンバータ

    アズワン(1件のレビュー)
    20,900税込22,990
    1個
    当日出荷
    丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
  • YSI スナップアイドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    YSI スナップアイドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • インターフェースコンバータ RS-232C⇔RS-422/485 絶縁タイプ ラインアイ

    インターフェースコンバータ RS-232C⇔RS-422/485 絶縁タイプ

    ラインアイ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    DC電源タイプ 。 RS-422/485とRS-232Cをローコストに変換。 信号間は高耐圧絶縁仕様。
    付属品ACアダプタ、取扱説明書
  • SI 集塵機 SHINANO(信濃機販)

    SI 集塵機

    SHINANO(信濃機販)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    吸じんサンダー用パテ粉専用の集じん機です。 エアーツール連動機能付で、サンダーのON/OFFにあわせて自動で連動作動させることができます。 3段階フィルターでパテ微粉をシャットアウトし吸引力が長時間持続します。
    用途クリーンな作業環境保持のために、吸じんエアサンダー使用時の粉じん飛散の防止にトラスコ品番486-0110セット内容布フィルター、マイクロフィルター、フィルター紙バッグ(3枚)、接続ホースキット、キャスター、ハンドル、ホース掛けホルダ、サンダー用ダストホース24Φ、サンダー用ダストホース18Φ質量(kg)12.5電源(V)100消費電力(W)100・1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700集塵容量(L)24ホース長さ(m)7最大風量(m3/min)2.6
  • シャワーホース(パック無) KVK

    シャワーホース(パック無)

    KVK
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプ ラインアイ

    小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプ

    ラインアイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    USBポートをRS-422/485に変換します。 信号間は1500V高耐圧仕様です。 広い動作温度範囲、ノイズに強い金属筐体採用など高い信頼性を持ったFA用途向けUSB変換器の小型・据置モデルです。 RS-422/485インターフェースは市販のLANケーブルで接続できるRJ-45コネクタ仕様です。
    付属品変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
  • ストレッチインベル NBK

    ストレッチインベル

    NBK
    6,498税込7,148
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製溝形 IDEC(和泉電気)

    DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製溝形

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から107日以内出荷
    取付方式-保護構造IP67(IEC)構造樹脂製溝形接続方式ケーブルヘッド形状検出対象センサ形状溝型
  • パテクリーナーサンダーセット SHINANO(信濃機販)

    パテクリーナーサンダーセット

    SHINANO(信濃機販)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーツール連動式スイッチ搭載! ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。 サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。 キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン! 作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。 三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収! 特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク! 他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
    質量(kg)12.5電圧(V)100消費電力(W)1100集塵容量(L)24ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)吸引力(W)250
  • スイッチボックス SI 河村電器産業

    スイッチボックス SI

    河村電器産業
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    材質鉄板製構造かぶせ構造保護等級IP3X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • パテクリーナーサンダーセットマジックタイプ SHINANO(信濃機販)

    パテクリーナーサンダーセットマジックタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーツール連動式スイッチ搭載! ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。 サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。 キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン! 作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。 三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収! 特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク! 他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
    質量(kg)12.5電圧(V)100消費電力(W)1100集塵容量(L)24ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)吸引力(W)250
  • 窓用フィルム 3M(スリーエム)

    窓用フィルム

    3M(スリーエム)
    389,800税込428,780
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
    用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。材質ポリエステルフィルム
  • フロスト 3M(スリーエム)

    フロスト

    3M(スリーエム)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
    用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
  • パッキン ISI型 NOK

    パッキン ISI型

    NOK(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式PUR
  • N/P-Ch MOSFET TSOP-6 VISHAY

    N/P-Ch MOSFET TSOP-6

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様MOSFETRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 手すり用ブラケット 横受ブラケット K9(駒谷)

    手すり用ブラケット 横受ブラケット

    K9(駒谷)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
    材質亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーン防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)

    シリコーン防塵ゴム

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジグレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フラット真空パッド QN (ニップル付) SCHMALZ(シュマルツ)

    フラット真空パッド QN (ニップル付)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    ニップル
  • フラット真空パッド Q (ニップル無) SCHMALZ(シュマルツ)

    フラット真空パッド Q (ニップル無)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    559税込615
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    ニップルなし
  • 電源直結コード ユピテル

    電源直結コード

    ユピテル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合品番GWR51sd、GWR53sd、RSR30sd、EXP-R241、Z945si、GWR63sd、EXP-R240、GWR71sd、Z955si、EXP-R327、GWR70sd、GWR73sd、Z230Csd、GWR83sd、GWR81sd、Z240Csd、GWR83sda、SCR35TD、GWR830sd、Z430HVT、HVT-430、GWR93sd、GWR91sd、GWT97sd、Z250Csd、SCX-R326、Z965Csd、LeiLite、GR90sd、A300、A200、GWR101sd、GWR103sd、A700、Z260Csd、A310、GWR203sd、A210、GWR201sd、A110、A30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水切り(鋼板製) 役物 WSF-35対応 城東テクノ

    水切り(鋼板製) 役物 WSF-35対応

    城東テクノ
    4,998税込5,498
    1ケース(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板※(厚さ:0.35mm)※JIS G3322
  • シリコンゴムOリング アラム

    シリコンゴムOリング

    アラム
    1,398税込1,538
    1組(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
    仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド SPOB1f SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPOB1f

    SCHMALZ(シュマルツ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スナックバー・シリアルバー・アイスバーなどの細長い袋に適した真空パッド
    材質シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンシェード ジョークール ボンフォーム

    サンシェード ジョークール

    ボンフォーム
    1,598税込1,758
    1箱
    3日以内出荷
    パッと開いて日差しをカット! ポップアップタイプサンシェード。収納袋はハンドルシェードとしても使えます。車内の温度上昇を軽減。吸盤でフロントガラスに貼り付けるだけ。脱着がとっても簡単。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納。約130×60cm
    材質(本体)ポリエステル(アルミコーティング)質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×30
  • エンドキャップ横穴 シロクマ

    エンドキャップ横穴

    シロクマ
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    用途手すり棒のキャップ
  • ファンシーバー35 マグネットタイプ カイダーベースボード工業

    ファンシーバー35 マグネットタイプ

    カイダーベースボード工業
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    学校・園児施設・福祉施設に最適です。
    材質硬質樹脂(高発泡)寸法(mm)35×20ホワイト規格マグネットタイプ
  • C形ブラケットL受 シロクマ

    C形ブラケットL受

    シロクマ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
  • C形ブラケットL自在コーナー シロクマ

    C形ブラケットL自在コーナー

    シロクマ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • C形ブラケット直受 シロクマ

    C形ブラケット直受

    シロクマ
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷