カテゴリ
- 空圧工具(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
「si-4120a」の検索結果

SI エアーハンマー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷別売のチゼルをセットすることで色々なハンマー作業ができます。用途ハツリ作業、鉄板切断トラスコ品番580-5040セット内容シートメタルチゼル(鉄板切断用)×1本形状ピストル全長(mm)208質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11チゼル口径(Φmm)10.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(bpm)2600
ハンマーセット
SHINANO(信濃機販)¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハンマーセット:チゼル5本付付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814)適合打撃数分:2,600b.p.m.軸径(Φmm)チゼル:10.2全長(mm)208質量(kg)1.6ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)104/(116)A空気消費量(m3/min)0.513振動9.0m/s2コンプレッサー(kW)2.2
シートメタルチゼル 807
SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷用途鉄板切断用トラスコ品番857-1629適合機種SI-4120A全長(mm)152質量(g)150先端幅(mm)17シャンク形状丸10.2Φ
フォークチゼル 803
SHINANO(信濃機販)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷用途ボールジョイント、タイロットエンド取り外し作業用トラスコ品番857-1633適合機種SI-4120A全長(mm)152質量(g)180先端幅(mm)32シャンク形状丸10.2Φ
ストレートパンチ 814
SHINANO(信濃機販)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途パンチング作業用トラスコ品番857-1631適合機種SI-4120A全長(mm)178質量(g)150先端幅(mm)13シャンク形状丸10.2Φ
マフラーカッター 808
SHINANO(信濃機販)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷用途マフラー切断作業用トラスコ品番857-1632適合機種SI-4120A全長(mm)168質量(g)150先端幅(mm)16シャンク形状丸10.2ΦRoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパー(20mm) 810
SHINANO(信濃機販)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷用途ハツリ作業用トラスコ品番857-1630適合機種SI-4120A全長(mm)178質量(g)150先端幅(mm)19シャンク形状丸10.2ΦRoHS指令(10物質対応)対応