カテゴリ
- 空圧工具(8)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「si-4730」の検索結果

メカニカル・ソー
SHINANO(信濃機販)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。用途ヤスリ・万能切断作業用。トラスコ品番251-3277軸径(Φmm)5全長(mm)235質量(kg)1.0(ホース付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m2/min)0.3ストローク長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングカッター
SHINANO(信濃機販)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷用途シーラー、コーキングはがし作業トラスコ品番857-7742全長(mm)235質量(kg)1タイプ前後運動空気消費量(m3/min)0.51ストローク数(min-1[回/分])6000ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)9排気方向後方
ヤスリセット
SI¥3,998税込¥4,3981袋(3本)3日以内出荷トラスコ品番216-4336適合機種SI-4740F、SI-4740、SI-4730、SI-4710セット内容平型、三角型、丸型 各1本軸径(Φmm)5質量(g)40