カテゴリ

  • 空圧工具(2)
絞り込み

「si-5355」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 エアドリル SI-5355 SHINANO(信濃機販)

    部品 エアドリル SI-5355

    SHINANO(信濃機販)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    翌々日出荷
  • エアードリル SHINANO(信濃機販)

    エアードリル

    SHINANO(信濃機販)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
    用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。トラスコ品番407-2430全長(mm)202質量(kg)1.15無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.32ホース取付口Rc1/4排気方向後方
s-555m特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-555m