カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 機構部品(6)
  • カー用品(6)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 住設機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「si-65」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]

    TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸乳白/グリーンライン入り使用温度範囲(℃)-30~150法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
  • パッキンISIシリーズ NOK

    パッキンISIシリーズ

    NOK(43件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • インターフェースコンバータ アズワン

    インターフェースコンバータ

    アズワン(1件のレビュー)
    38,500税込42,350
    1個
    当日出荷
    丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
  • パッキン USI型 NOK

    パッキン USI型

    NOK(17件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • パッキンOSIシリーズ NOK

    パッキンOSIシリーズ

    NOK(13件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • パッキンDSIシリーズ NOK

    パッキンDSIシリーズ

    NOK(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
    用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • Bluetoothデジタルインジケータ テクロック

    Bluetoothデジタルインジケータ

    テクロック
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.65~0.9保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40最大移動速度(m/sec)1.7変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • 止水圧力測定器 メスタイプ 岩崎製作所

    止水圧力測定器 メスタイプ

    岩崎製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質アルミ製形状町野式メス
  • 65000用 ウレタンフォーム B&W

    65000用 ウレタンフォーム

    B&W
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    追加のウレタンフォームとして使用できます。1.5cm角のキューブ状に切れ込みが入っております。
    用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6187適合本体6500材質ウレタン質量(kg)0.82018年トラスコ掲載ページ4 2176
  • サンジャマー セーフティーアイスタンク用リッド サンジャマー

    サンジャマー セーフティーアイスタンク用リッド

    サンジャマー
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    TKG品番9-0955-0401TKG品番(2017)6-0843-1101
  • VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ ロックマンジャパン

    VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ

    ロックマンジャパン
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    室内側からの解錠に最適な電気錠解錠用スイッチ。手を近づけるだけで無電圧接点出力が可能で、簡単に解錠ができます。赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態を確認できます。DC12V/DC24V対応型で、他の機器とシステム構築が可能です。接点出力時間と感知距離を調整できます。プレートには、シンプルな扉のデザインが印刷されています
    用途屋内用電気錠解錠用スイッチ仕様感知距離:約4cm~約10cm (±25%)寸法(mm)115×70×35.5直径(Φmm)スイッチ部:約25
  • インターフェースコンバータ RS-422/485<=>サブギガ無線 ラインアイ

    インターフェースコンバータ RS-422/485<=>サブギガ無線

    ラインアイ
    45,000税込49,500
    1個
    5日以内出荷
    導入に際して無線免許や資格が不要。シリアル通信データを透過的に無線化。距離や伝送頻度により選択できる3モードを装備。中継機を置けば、さらに無線距離を延長。1台を親機、子機、中継機として利用可能。RS-485回線監視機能によりデータ衝突を低減。RS-485ドライバをデータ送信時に自動コントロール。
  • スイッチボックス SI 河村電器産業

    スイッチボックス SI

    河村電器産業
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    材質鉄板製構造かぶせ構造保護等級IP3X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • パッキン ISI型 NOK

    パッキン ISI型

    NOK(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式PUR
  • 真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGON

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド SGO SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGO

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前幕板 WPMF3-65SI 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-65SI

    渡辺製作所[住設機器]
    10,980税込12,078
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H500)、シルバー(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ500色(本体)シルバー
  • 前幕板(梁対応) WPMH3-65SI 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板(梁対応) WPMH3-65SI

    渡辺製作所[住設機器]
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H500)、シルバー(WFS-***CHM用)
    材質鋼板質量(kg)4外形寸法(mm)幅600×奥行195×高さ500色(本体)シルバー
  • フォトダイオードVishay 赤外線 ±65°Si 表面実装 QFN VISHAY

    フォトダイオードVishay 赤外線 ±65°Si 表面実装 QFN

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多刃高硬度用ロング刃長エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃高硬度用ロング刃長エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    6,398税込7,038
    1本
    4日以内出荷から24日以内出荷
    最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
    コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多刃高硬度用エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃高硬度用エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    5,598税込6,158
    1本
    4日以内出荷から24日以内出荷
    最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
    寸法Z(mm)6コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 鉄製 MN ホースニップルタイプ雌 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 鉄製 MN ホースニップルタイプ雌

    大塔テック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴムOリング アラム

    シリコンゴムOリング

    アラム
    2,498税込2,748
    1組(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
    仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MN ホースニップルタイプ雌 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MN ホースニップルタイプ雌

    大塔テック
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 香りきわだつ おいしいチモシー 650g ジェックス

    香りきわだつ おいしいチモシー 650g

    ジェックス
    779税込857
    1袋(650g)
    4日以内出荷
    アメリカワシントン州産のスーパープレミアムチモシー。圧縮率が少ないシングルプレスなので、穂や茎や葉がつぶれることなくそのまま入っており、香り豊かで毎日食べるのに適した最高級牧草です。
  • 日産専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERA

    日産専用フロアマット(シリウスブラック)

    ESTERA
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    メーカー日産
  • マツダ専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERA

    マツダ専用フロアマット(シリウスブラック)

    ESTERA
    7,798税込8,578
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    メーカーマツダ
  • エレメントASSY BIGM(丸山製作所)

    エレメントASSY

    BIGM(丸山製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    備考57,58フクム部品名称エレメントASSY図解NoMSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.34、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.4、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.37、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.34、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.34、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.37、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.56、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.37、MGC1000 エアクリーナ部品_No.30、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.37、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.65
  • スズキ専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERA

    スズキ専用フロアマット(シリウスブラック)

    ESTERA
    6,998税込7,698
    1台
    9日以内出荷
    メーカースズキ
  • スバル専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERA

    スバル専用フロアマット(シリウスブラック)

    ESTERA
    7,998税込8,798
    1台
    9日以内出荷
    メーカースバル
  • ダイハツ専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERA

    ダイハツ専用フロアマット(シリウスブラック)

    ESTERA
    6,998税込7,698
    1台
    9日以内出荷
    メーカーダイハツ
  • 三菱専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERA

    三菱専用フロアマット(シリウスブラック)

    ESTERA
    7,998税込8,798
    1台
    9日以内出荷
    メーカー三菱
  • 真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGON

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,798税込1,978
    1個
    14日以内出荷から31日以内出荷
    段数0RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON
  • 真空パッド SGO SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGO

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,098税込1,208
    1個
    14日以内出荷
    材質真空パッド:シリコンSI-HDRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGO
  • 真空パッド SGO SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGO

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,898税込3,188
    1個
    14日以内出荷
    材質真空パッド:シリコンSI-HDRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGO
  • キックスタンドシュー R&G RACING PRODUCTS

    キックスタンドシュー

    R&G RACING PRODUCTS
    9,498税込10,448
    1個
    62日以内出荷
    キックスタンドシューはコンパクトでサイドスタンドの受口を拡大し取り付けることにより不安定さを解消し抜群の安定感を発揮します。対応車種150モデル以上をラインナップ。
  • アドベンチャーバー R&G RACING PRODUCTS

    アドベンチャーバー

    R&G RACING PRODUCTS
    16,980税込18,678
    1個
    62日以内出荷
    R&Gアドベンチャーバーは従来からある強化プラスチック素材で製作されたクラッシュプロテクターとは違い、スチールバーで製作されたプロテクターにより、車体を万が一のアクシデントより守ります。車種専用設計により車体に合うよう設計されており、スチールバーはデザインを損なうことなく、車体にマッチします。各種左右セット(1台分)。
  • リアフットプレート R&G RACING PRODUCTS

    リアフットプレート

    R&G RACING PRODUCTS
    4,990税込5,489
    1個
    62日以内出荷
    タンデムステップを共用している純正エキゾーストハンガーのタンデムステップを排除し、軽量化とシート周りのスリムに役立ちます。サーキット走行される方に是非お勧めです。
  • Frame Inserts R&G RACING PRODUCTS

    Frame Inserts

    R&G RACING PRODUCTS
    3,998税込4,398
    1個
    62日以内出荷
    フレームの継ぎ目に蓋をするフレームインサート。 雨水、ゴミから守ります。