カテゴリ
- 空圧工具(10)
- 研磨材(4)
- バイク純正部品(3)
絞り込み
サービス分類
「si-7100」の検索結果

【修理】マルチストレートサンダー(信濃(SHINANO))SI-7100(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類マルチストレートサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】マルチストレートサンダーセット(信濃(SHINANO))SI-7100S(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類マルチストレートサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ストレートサンダー(マジックシートタイプ)(信濃(SHINANO))SI-7100M(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類ストレートサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】マルチストレートサンダー(信濃(SHINANO))SI7100(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類マルチストレートサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】マルチストレートサンダーセット(信濃(SHINANO))SI7100S(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類マルチストレートサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ストレートサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。用途平面の研磨作業トラスコ品番794-8484全長(mm)175質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×175空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
ストレートサンダー
SHINANO(信濃機販)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。用途平面、アール面の研磨作業トラスコ品番819-9191全長(mm)175質量(g)500ペーパー寸法(mm)75×175空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)85ストローク長(mm)5使用ペーパーのり付タイプ無負荷往復回数(回/min)5000
マルチストレートサンダーセット
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷SI-71:平面用・SI-71S:曲面用用途平面の研磨作業仕様無負荷往復数(回/分):5000トラスコ品番361-4913全長(mm)143質量(g)600タイプペーパー:マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)6ペーパー寸法(mm)50×110空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)85ストローク長(mm)5
標準マジックパット
SHINANO(信濃機販)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番794-2281適合機種SI-7100M寸法(mm)75×175質量(g)70タイプマジックシートペーパー寸法(mm)75×175
マルチストレートサンダーパッド 凸パッド
SI¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から4日以内出荷用途逆R面の研磨用適合機種SI-7100S寸法(mm)40×100質量(g)20使用ペーパーマジックタイプ
SI マルチストレートサンダーパッド パッドセット
SHINANO(信濃機販)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷仕様マジックシートタイプトラスコ品番794-2290適合機種SI-7100Sセット内容凸パッド6種類、凹パッド8種類、ハンドパッド、ハンドグリップ、SI-7100取り付けパッドシュー(ネジ付)摘要マジック仕様質量(g)600ペーパー寸法(mm)40×100サイズ(mm)40×100