カテゴリ
- 梱包用品(6)
- 卓上シーラー(4)
- ハンディーシーラー(1)
- シーラー用オプション・補修部品(1)
絞り込み
シール長さ(mm)
- 200(3)
- 213(1)
- 300(1)
- 350(1)
シール幅(mm)
- 1.6
- 0.5(1)
- 0.55(1)
- 2(27)
- 2.4(2)
- 2.5(7)
- 2.6(2)
- 2.8(5)
- 3(5)
- 5(46)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(44)
- 15(1)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 230(1)
- 1200(1)
- シール幅(mm)をもっと見る
ブランド
- goot(太洋電機産業)(1)
- HAKKO(白光)(3)
- エスコ(2)
「si-ra」の検索結果

ヒートシーラー
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
ビニレイド
HAKKO(白光)(18件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに仕様ローラー型こて先TGK品番948-54-52-06エスコ品番EA305XK-2トラスコ品番849-7118質量(kg)0.22電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50シール能力(mm)0.2
卓上シーラー FV802-01
HAKKO(白光)(4件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2その他出荷時は溶着用でセットされています。トラスコ品番293-9215質量(kg)約2.7(コード除)電源(V)AC100消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶着、溶断アズワン品番6-646-02適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)商品タイプ本体
シュリンク包装セット
エスコ¥37,600税込¥41,3601セット当日出荷溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セットシール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断
300W シーラー
エスコ¥56,700税込¥62,3701個翌日出荷ポリエチレン・ポリプロピレン等の【ビニールフィルム】を溶着できます。エスコ品番EA305XH質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×420×185シール長さ(mm)350シール幅(mm)1.6機能溶着
溶着用ヒーター
HAKKO(白光)(4件のレビュー)¥659税込¥7251パック(5本)当日出荷ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。適合卓上シーラー:No.306、FV802-01トラスコ品番223-7261適合機種卓上シーラー:No.306、FV802-01質量(g)5タイプ溶着用ヒーターシール長さ(mm)213シール幅(mm)1.6