カテゴリ

  • 梱包用品(7)
    • 卓上シーラー(6)
    • ハンディーシーラー(1)
  • 卓上消耗品(1)
    • シーラー用品(1)
絞り込み
シール長さ(mm)
  • 100(1)
  • 200(4)
  • 245(1)
  • 300(4)
  • 400(1)
シール幅(mm)
  • 2.5
  • 0.5(1)
  • 0.55(1)
  • 1.6(6)
  • 2(27)
  • 2.4(2)
  • 2.6(2)
  • 2.8(5)
  • 3(5)
  • 5(46)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(44)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 230(1)
  • 1200(1)
ブランド
  • 富士インパルス(1)
  • アズワン(1)
  • SURE(石崎電機製作所)(4)
  • 三商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「si-ra」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新卓上シーラー 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)

    新卓上シーラー 標準タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
    付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8シール幅(mm)2.5適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
  • ショップシーラー 富士インパルス

    ショップシーラー

    富士インパルス(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
    電源100V機能溶着適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
  • わんぱくクリッパー(シーラー) SURE(石崎電機製作所)

    わんぱくクリッパー(シーラー)

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
    用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270Wシール時間(sec)0.3~2.0シール長さ(mm)200シール幅(mm)2.5接着部の温度(℃)約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61)シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上フリーハンドシーラー SURE(石崎電機製作所)

    卓上フリーハンドシーラー

    SURE(石崎電機製作所)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。 フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。 動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。 両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
    用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-0887セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質ステンレス質量(kg)7.7電源(V)100消費電力(W)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150シール長さ(mm)245シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
  • 卓上シーラーAS- ASシリーズ アズワン

    卓上シーラーAS- ASシリーズ

    アズワン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    フィルム・袋の厚さに応じてシールタイマーの調整ができます。冷却ランプを搭載し溶着時にタイマーランプが加熱(赤ランプ)→冷却(緑ランプ)と点灯することでシール完了を目視で確認できます。
    付属品交換用ヒーター×2本、交換用テフロンシート×2枚、交換用テフロン粘着テープ×2枚タイプ卓上シーラー
  • 卓上フリーハンドシーラー SURE(石崎電機製作所)

    卓上フリーハンドシーラー

    SURE(石崎電機製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
    用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-3904セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:ステンレス質量(kg)8.3電源(V)100消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
  • 卓上シーラー 三商

    卓上シーラー

    三商
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    場所を選ばないコンパクトタイプ。圧着レバーを押すだけで電子コントロールにより綺麗にシールできます。
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
"si-ra" シール幅(mm):2.5 【通販モノタロウ】