絞り込み
テープ幅(mm)
- 9.5(4)
- 10(3)
- 11.9(1)
- 12.7(9)
- 13(15)
- 15(3)
- 15.9(3)
- 19(5)
- 20(6)
- 25(4)
- 50(3)
- 65(2)
- 75(2)
- 100(1)
- 109(2)
- 124(2)
- 155(2)
- 186(2)
- 248(2)
- 340(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.026(2)
- 0.1(6)
- 0.15(2)
- 0.16(1)
- 0.2(2)
- 0.32(1)
- 0.4(1)
- 0.8(2)
- 1.3(1)
- 2(2)
- 2.4(1)
- 3(2)
- 5(2)
テープ長さ(m)
- 10
- 1(67)
- 2(58)
- 3(38)
- 5(81)
- 7(38)
- 11(38)
- 12(38)
- 13(37)
- 14(36)
- 15(72)
- 16(36)
- 17(36)
- 18(41)
- 19(36)
- 20(40)
- 21(36)
- 24(37)
- 25(39)
- 27(37)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- アクリル系(1)
- ゴム系(34)
- フッ素樹脂(6)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(1)
- 銅箔(2)
特長
- 絶縁(1)
- 耐久(3)
- 耐候(1)
- 耐薬品(3)
用途
保護用(1)
隙間用(1)
電気・電子用(2)
保護用・隙間用・電気・電子用
色
イエロー(1)
グレー(1)
ブラック(33)
ホワイト(2)
イエロー・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- コクヨ(1)
- 日本バルカー(2)
- カクダイ(1)
- 岩田製作所(33)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- デンカエレクトロン(2)
- エスコ(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- コクゴ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ダイヤテックス(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- KVK(1)
- 三商(1)
- アラム(1)
- ミリオン(1)
- フカガワ(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- SK11(1)
- ブランドをもっと見る
コクヨ・日本バルカー・カクダイ・岩田製作所・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・デンカエレクトロン・エスコ・大塚刷毛製造・コクゴ・3M(スリーエム)・ダイヤテックス・TGK(東京硝子器械)・KVK・三商・アラム・ミリオン・フカガワ・GAONA(ガオナ)・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
「si-ru」の検索結果

テープシール
日本バルカー(91件のレビュー)¥689税込¥7581巻当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
テープシール (JIS規格品)
日本バルカー¥5,498~税込¥6,048~1箱(10巻)ほか当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
スミフロン ネジシール NS
住友電気工業(29件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(10巻)当日出荷特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ
3M(スリーエム)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から38日以内出荷リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび色白テープ厚さ(mm)2粘着剤アクリル系主な用途防水・防さび特性耐候性・耐摩耗性
アルミナテープ
TGK(東京硝子器械)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。 。電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。荷姿1巻最高使用温度(℃)1200℃繊維径(μm)7~10
マグネットシート(ロール)
コクヨ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。好きな長さや形にカットできるので、ネームプレートやPOP類、教材などの作成に便利です。油性マーカーで自由に書き込みができます。仕様つやなし、等方性材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシートテープ厚さ(mm)0.8
パイオラン(TM)テープ 標示テープ
ダイヤテックス(2件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。トラスコ品番305-8247文字内容ペンキ塗りたて粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm[gf])6[600]
シールド銅箔テープ 粘着剤無し
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
ガオナ シールテープ
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。材質ふっ素樹脂色ホワイト使用温度範囲(℃)-200~260(目安)材質(テープ)フッ素樹脂
シールテープ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥339税込¥3731個当日出荷水栓やパイプの根元のネジに向かって時計回りに巻いて使用。 テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。材質PTFE材質(テープ)PTFE
シールテープ
アラム¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷から5日以内出荷未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。耐熱温度(℃)260
ラバーシール TRS3-3
岩田製作所¥5,998~税込¥6,598~1箱(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質EPDM高さ(mm)5.6テープ幅(mm)9.5穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS2-3
岩田製作所¥8,898~税込¥9,788~1袋(1本)翌々日出荷から31日以内出荷材質EPDM色黒高さ(mm)15.9テープ幅(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS5-2
岩田製作所¥7,298税込¥8,0281袋(1本)翌々日出荷材質EPDM高さ(mm)14.3テープ幅(mm)19.1穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1
岩田製作所¥5,898税込¥6,4881袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒高さ(mm)12.7テープ幅(mm)12.7穴サイズ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS5
岩田製作所¥6,598税込¥7,2581袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒高さ(mm)13.5テープ幅(mm)19.1穴サイズ(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS4
岩田製作所¥5,498税込¥6,0481袋(1本)翌々日出荷材質EPDM高さ(mm)9.1テープ幅(mm)15.5穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS12
岩田製作所¥9,498税込¥10,4481袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒高さ(mm)9.1テープ幅(mm)12.7粘着性強力穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-2
岩田製作所¥5,298税込¥5,8281袋(1本)翌々日出荷から42日以内出荷材質EPDM色黒高さ(mm)11.1テープ幅(mm)9.5穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-3
岩田製作所¥7,198~税込¥7,918~1袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒高さ(mm)12.7テープ幅(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS6-2
岩田製作所¥7,198~税込¥7,918~1袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒高さ(mm)2.7テープ幅(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS8
岩田製作所¥7,298~税込¥8,028~1袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒高さ(mm)3.2テープ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS7
岩田製作所¥5,898税込¥6,4881袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒高さ(mm)9.5テープ幅(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS9
岩田製作所¥7,798~税込¥8,578~1袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒高さ(mm)10.2テープ幅(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS11
岩田製作所¥26,980税込¥29,6781袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒高さ(mm)26.4テープ幅(mm)22.5粘着性強力穴サイズ(mm)15.2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS10
岩田製作所¥7,798~税込¥8,578~1袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7(上辺:16.2)色黒高さ(mm)9.4穴サイズ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS7-2
岩田製作所¥7,298~税込¥8,028~1袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒高さ(mm)12.7テープ幅(mm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30