絞り込み
テープ幅(mm)
- 7.6(1)
- 8(4)
- 9.5(4)
- 11.9(1)
- 12.7(9)
- 13(24)
- 15.1(1)
- 15.5(1)
- 15.9(3)
- 19.1(5)
- 22.5(1)
- 25(4)
- 30(2)
- 40(7)
- 50(1)
- 60(2)
- 200(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(21)
- 0.8(2)
- 1(5)
- 1.3(1)
- 2(1)
- 2.4(1)
テープ長さ(m)
- 5
- 1(70)
- 2(61)
- 3(38)
- 7(38)
- 10(56)
- 11(38)
- 12(38)
- 13(37)
- 14(36)
- 15(71)
- 16(36)
- 17(36)
- 18(41)
- 19(36)
- 20(41)
- 24(37)
- 25(41)
- 27(37)
- 30(37)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- その他(1)
- ゴム系(36)
- フッ素樹脂(15)
- ポリエチレン(1)
- ポリプロピレン(11)
特長
- 強力(1)
- 手で切れる(1)
- 柔軟(1)
- 絶縁(1)
- 耐寒(3)
- 耐水(1)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(5)
用途
滑り止め用(1)
補修用(1)
隙間用(3)
滑り止め用・補修用・隙間用
色
イエロー(6)
グレー(3)
ブラック(40)
ホワイト(9)
イエロー・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(3)
- 日東エルマテリアル(1)
- コクヨ(1)
- スリーボンド(1)
- 日本バルカー(3)
- カクダイ(3)
- 岩田製作所(33)
- エスコ(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- Rectorseal(2)
- ニチアス(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- H&H(1)
- エーモン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- BeHAUS(1)
- 東栄管機(1)
- KVK(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TRUSCO・日東エルマテリアル・コクヨ・スリーボンド・日本バルカー・カクダイ・岩田製作所・エスコ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・Rectorseal・ニチアス・GAONA(ガオナ)・H&H・エーモン・TGK(東京硝子器械)・古藤工業(Monf)・BeHAUS・東栄管機・KVK・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
「si-ru」の検索結果

シールテープ
(272件のレビュー)¥149税込¥1641パック(5巻)当日出荷配管ねじのシール材に使用用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8
シールテープ プロ用
(15件のレビュー)¥499税込¥5491ケース(10巻)当日出荷自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
シールテープ10巻単位
TRUSCO(16件のレビュー)¥689税込¥7581セット(10巻)当日出荷ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
ニトフロンパイプシール No.95S
日東エルマテリアル(19件のレビュー)¥959税込¥1,0551箱(10巻)当日出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)色白伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
シールテープ
スリーボンド(48件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10巻)当日出荷フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品
テープシール (JIS規格品)
日本バルカー¥3,098~税込¥3,408~1箱(10巻)当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
テープシール
日本バルカー(91件のレビュー)¥369税込¥4061巻当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
スミフロン ネジシール NS
住友電気工業(29件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(10巻)当日出荷特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
ガオナ 小径ネジ用シールテープ
GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。材質ふっ素樹脂
ナフロン(R)シールテープ
ニチアス(11件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻ほか当日出荷未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン仕様手で切断可能使用温度範囲-100~260℃
レクター・アーロンテープ
Rectorseal(75件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。幅(mm)25厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
キッチンテープ
フカガワ¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷レンジフード用丸ダクトに使用出来る業界初の不燃材テープです。 不燃材料 NM-4425-1用途厨房用ダクト、水分を多く含む流体の空気・換気、外部ダクト等幅(mm)40厚さ(mm)1長さ(m)5使用温度(℃)100以下
シールテープ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥189~税込¥208~1巻翌日出荷金属の施工時に目立ちにくいグレー色です。鉄、鉛、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシールに最適です。自己融着する性質でネジ部を完全にシールします。化学薬品、溶剤にも侵されません。電融、焼付の防止をします。用途水栓やパイプの根元に。幅(mm)13厚さ(mm)0.1色グレー長さ(m)5
ゴム製すべり止めシートロールタイプ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策)主な用途滑り止め用特性耐水・防水性・強力
25mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979KA-5B材質PP色黒テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
アーロンテープ・グレー
Rectorseal(9件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)色グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷エスコ品番EA979KL-5B材質PP長さ(mm)5000色黒取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)5全高(mm)48毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
30mmx5.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷エスコ品番EA979KF-5B材質PP長さ(mm)5000色黒取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)5全高(mm)48毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
60mmx5.0m シールブラシ(PP/黄)
エスコ¥55,200税込¥60,7201個翌日出荷エスコ品番EA979KD-5A材質PP長さ(mm)5000色黄取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)60テープ長さ(m)5全高(mm)100毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.2
30mmx5.0m シールブラシ(差込型/PP/黄)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷エスコ品番EA979KF-5A材質PP色黄取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)5全高(mm)48毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
60mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥55,200税込¥60,7201個翌日出荷エスコ品番EA979KD-5B材質PP色黒取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)60テープ長さ(m)5全高(mm)100毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.2
40mmx5.0m シールブラシ(PP/黄)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷エスコ品番EA979KB-5A材質PP色黄取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)5全高(mm)60毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷エスコ品番EA979KC-5B材質PP長さ(mm)5000色黒取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)5全高(mm)65毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx5.0m シールブラシ(PP/黄)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979KA-5A材質PP色黄テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
40mmx5.0m シールブラシ(PP/黄)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷エスコ品番EA979KC-5A材質PP色黄取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)5全高(mm)65毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷エスコ品番EA979KB-5B材質PP色黒取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)5全高(mm)60毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ
古藤工業(Monf)¥34,980税込¥38,4781箱(30巻)9日以内出荷乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮します。ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。レンジダクトジョイント部気密に。仕様ハサミ推奨トラスコ品番325-1594材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)幅(mm)40厚さ(mm)1色イエロータイプ難燃長さ(m)5