カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)

「si粉末」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEパウダー(再生) アズワン

    PTFEパウダー(再生)

    アズワン
    ¥23,050~税込¥25,355~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 石膏粉末(造形用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    石膏粉末(造形用)

    アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
    ¥346~税込¥381~
    1袋(0.5kg)ほか
    当日出荷
    型取りや造形に使える石膏粉末
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。
  • 接着プレス機クリーナー ローラックスパウダー(粉末タイプ) ミズホケミカル

    接着プレス機クリーナー ローラックスパウダー(粉末タイプ)

    ミズホケミカル
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(250g)
    当日出荷
    アイロン、プレス機のコテ面やベルトなどに付着した汚れを除去します。経済的な粉末タイプ。
    用途アイロン・プレス機クリーナー(接着芯地の汚れ落し)主成分シリコーン、パラフィンワックス、添加剤形態ポリエチレンボトル
  • アルミパウダー EpoChemical

    アルミパウダー

    EpoChemical
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個(90g)ほか
    当日出荷
    ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
    用途樹脂の強度アップ・滑り止めに使用方法透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。危険物の類別非危険物入数(本)1
  • アルミニウム(粉末)(研究実験用) 林純薬工業

    アルミニウム(粉末)(研究実験用)

    林純薬工業(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(500g)
    当日出荷
    種別一般用試薬(研究実験用)等級化学用 CP化学式Al名称Aluminium, Powder濃度(%)≧99比重d≒2.699化学組成Al労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0062-93危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)平均分子量26.98CAS登録番号7429-90-5
  • 亜鉛(粉末)(研究実験用) 林純薬工業

    亜鉛(粉末)(研究実験用)

    林純薬工業(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(500g)
    3日以内出荷
    種別一般用試薬(研究実験用)等級一級化学式Zn名称Zinc, powder濃度(%)85比重d≒7.133化学組成Znアズワン品番89-0067-43危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性平均分子量65.38CAS登録番号7440-66-6
  • 粉末タイプ パレットHG 四国化成

    粉末タイプ パレットHG

    四国化成
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(4kg)
    5日以内出荷
    外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
    使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ正味質量(g)基材4000危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)標準加水量1.3L/袋(吹付けの場合は1.4L/袋)
  • 銅(粉末)(研究実験用) 林純薬工業

    銅(粉末)(研究実験用)

    林純薬工業(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(500g)
    当日出荷
    等級一級化学式Cu名称銅(粉末)濃度(%)≧99.6化学組成Cu労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-86危険物の類別非危険物特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)平均分子量63.546CAS登録番号7440-50-8
  • スベリーダー(スベリ粉) JEFCOM(ジェフコム)

    スベリーダー(スベリ粉)

    JEFCOM(ジェフコム)(14件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(500g)ほか
    当日出荷
    入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
    用途電線の通線、入線作業に。仕様入線用無害平滑剤
  • カオリン(研究実験用) 林純薬工業

    カオリン(研究実験用)

    林純薬工業(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(500g)
    当日出荷
    等級EP化学式Al2O3・2SlO2・2H2O名称カオリン濃度(%)98以上化学組成なしアズワン品番89-0064-98危険物の類別非危険物CAS登録番号1332-58-7
  • タルク 小堺製薬

    タルク

    小堺製薬(5件のレビュー)
    ¥539税込¥582
    1個(500g)
    当日出荷
    さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
    用途加工助剤として使用。材質タルク危険物の類別非危険物
  • 海砂(研究実験用) 林純薬工業

    海砂(研究実験用)

    林純薬工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(500g)
    当日出荷
    その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品等級化学用 CP名称Sea sand濃度(%)≧98 (SiO2として)化学組成なし労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0066-39危険物の類別非危険物特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系)CAS登録番号7631-86-9
  • 石こう 家庭化学

    石こう

    家庭化学(17件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1袋(2kg)ほか
    当日出荷
    だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
    成分石こう色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50硬化時間(分)120危険物の類別非危険物
  • スリップパウダー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スリップパウダー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(300g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
    用途入線用潤滑粉
  • 特級焼石膏 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    特級焼石膏

    ニットー[塗装・養生・内装用品](32件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(20kg)
    4日以内出荷
    吸水性抜群 短時間で石膏型の乾燥可能 気孔の目詰まり解消 新型から素地離れ良好 低い混水量でも高い吸水性
    用途一般ロクロ、圧力鋳込圧縮強さ(MPa)>7.4引張強度(MPa)>1.1危険物の類別非危険物
  • アルミ粉 泰豊トレーディング

    アルミ粉

    泰豊トレーディング(2件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1袋
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど材質アルミ質量(g)10危険物の類別非危険物
  • A級石膏(鋳型用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    A級石膏(鋳型用)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥837税込¥921
    1個(1kg)
    当日出荷
    雌型、雄型など、型取りに向いています。
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。
  • 酸化アルミニウム(研究実験用) 林純薬工業

    酸化アルミニウム(研究実験用)

    林純薬工業(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(500g)
    当日出荷
    等級化学用 CP化学式Al2O3名称酸化アルミニウム濃度(%)≧98.0化学組成Al2O3労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0062-98危険物の類別非危険物特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)平均分子量101.96CAS登録番号1344-28-1別称アルミナ
  • 亜鉛(粉末)(研究実験用) 林純薬工業

    亜鉛(粉末)(研究実験用)

    林純薬工業(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(500g)
    10日以内出荷
    仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品等級GR化学式Zn名称粉末亜鉛濃度(%)90化学組成Zn労働安全衛生法の表示危険物・発火性の物アズワン品番2-3647-73危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性平均分子量65.38CAS登録番号7440-66-6
  • ポリッシングパウダー SK(新潟精機)

    ポリッシングパウダー

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個(20g)ほか
    当日出荷
    研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
    全高(mm)58外径(mm)30