カテゴリ

  • 研磨材(3)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「si00802」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組ヤスリ シノギ 単品 ツボサン

    組ヤスリ シノギ 単品

    ツボサン
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状シノギ適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
  • 組ヤスリ シノギ ツボサン

    組ヤスリ シノギ

    ツボサン
    6,998税込7,698
    1セット(8本)
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8756材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)全長(mm)200タイプ8本組中目刃長(mm)100目の粗さ02(中目) 1cm当たり16cutの目が刻まれています。刃幅(mm)9.5刃厚(mm)3
  • 検定ヤスリセット 2級用 ツボサン

    検定ヤスリセット 2級用

    ツボサン
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    技能検定仕上げ2級試験に対応するヤスリセットです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。検定試験などに。セット内容検定ヤスリ平250mm中目(HI250KT2)、検定ヤスリ平200mm細目(HI200KT3)、5本組平中目(HI00502)、5本組平細目(HI00503)、8本組シノギ中目(SI00802)、検定用木柄大(ME900KTL)、検定用木柄中(ME900KTM)、ヤスリ収納帯(POUCH-KT) 各1本
  • 2枚刃SIコートエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃SIコートエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷から37日以内出荷
    SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。
    コーティングTiSiNねじれ角(°)35
手研磨カテゴリ