カテゴリ
- 空圧工具(5)
- 研磨材(3)
- バイク純正部品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「si2108」の検索結果

【修理】ダブルアクションサンダー(信濃(SHINANO))SI-2108(修理)
修理¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷種類ダブルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ダブルアクションアングルサンダー(信濃(SHINANO))SI-2108-3(修理)
修理¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷種類ダブルアクションアングルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ダブルアクションサンダー
SI¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41排気口後方ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)3
I型鏡筒
中央精機¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。質量(kg)0.4種類直筒RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
【修理】SI ダブルアクションサンダー75ミリパッドタイプ(信濃(SHINANO))SI21083(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類ダブルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
マジックディスクΦ50
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100枚)当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)50
75Φマジックパッド
SHINANO(信濃機販)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番755-0367適合機種SI-2008-3、SI-2108-3摘要マジック仕様質量(g)30サイズ(mm)75