カテゴリ

  • 空圧工具(5)
  • 研磨材(3)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み

「si2108」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】ダブルアクションサンダー(信濃(SHINANO))SI-2108(修理) 修理

    【修理】ダブルアクションサンダー(信濃(SHINANO))SI-2108(修理)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類ダブルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ダブルアクションアングルサンダー(信濃(SHINANO))SI-2108-3(修理) 修理

    【修理】ダブルアクションアングルサンダー(信濃(SHINANO))SI-2108-3(修理)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類ダブルアクションアングルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ダブルアクションサンダー SI

    ダブルアクションサンダー

    SI
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
    用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41排気口後方ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)3
  • 部品 ダブルアクションサンダー SI-2108EX-3 SHINANO(信濃機販)

    部品 ダブルアクションサンダー SI-2108EX-3

    SHINANO(信濃機販)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1台使用個数1
  • I型鏡筒 中央精機

    I型鏡筒

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4種類直筒RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
  • 【修理】SI ダブルアクションサンダー75ミリパッドタイプ(信濃(SHINANO))SI21083(修理) 修理

    【修理】SI ダブルアクションサンダー75ミリパッドタイプ(信濃(SHINANO))SI21083(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ダブルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • マジックディスクΦ50 TRUSCO

    マジックディスクΦ50

    TRUSCO(37件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
    用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)50
  • マジックパッド SHINANO(信濃機販)

    マジックパッド

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様マジック仕様トラスコ品番391-3945適合機種SI-2008、SI-2108寸法(mm)50質量(g)10取付ネジ径M6
  • 75Φマジックパッド SHINANO(信濃機販)

    75Φマジックパッド

    SHINANO(信濃機販)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番755-0367適合機種SI-2008-3、SI-2108-3摘要マジック仕様質量(g)30サイズ(mm)75
  • ブラシ 21039-0008 Kawasaki

    ブラシ 21039-0008

    Kawasaki(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    代表車種KLX125CGF