カテゴリ
- バイク純正部品(4)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
「si587」の検索結果
![ロックタイト シリコーンフランジシール剤 SI 587 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88547804-180223-02.jpg)
ロックタイト シリコーンフランジシール剤 SI 587
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]1本(70mL)ほか欠品中様々な打抜フランジに使用できます。オイルの残ったフランジ面でも接着良好です。低臭気硬化。低揮発性。優れた耐油性。スチール、アルミ上で腐食なし。一液性。低毒性。用途プラントでのメンテナンス作業、または小、中、大規模OEMでの作業。●高温(260℃)での接着剤として-シリコーンラバーを含むほとんどの被着材に接着します。●ガスケット補修、通常の金属ガスケットの性能向上、特に通常このような高温(260℃)では使用不可能な場合。●自動車ロッカーカバーやオイルパンの通常高温では使用不可能な部分のプレカットガスケットの代替品でフォームインプレイスタイプのガスケット/シール剤として。●自動車のインテイク・マニフォールド仕様耐油性・耐水性:○種類シリコーン使用温度範囲(℃)-59~260液色青粘度チキソ性ペースト硬化方式1液湿気硬化(脱オキシム)危険等級Ⅲ伸長率(%)≧400表面硬化(分)45~60危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![ロックタイト シリコーンフランジシール剤 SI 587 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88547804-180223-02.jpg)