カテゴリ

  • 測定用品(14)
  • 制御機器(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「siba 440ma」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズ440MA/1000V 共立電気計器ヒューズ440MA/1000V共立電気計器(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
定格440MA/1000VRoHS指令(10物質対応)対応
SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ SIBASIBA (シバ) セラミック管ヒューズSIBA
899税込989特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ材質(本体)セラミックタイプwithout StrikerシリーズURZ
ヒューズ10A/1000V 共立電気計器ヒューズ10A/1000V共立電気計器(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
定格10A/1000V定格電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE)筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST)フルーク(FLUKE)
999税込1,099
1本
当日出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000定格電流(A)0.44寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE)筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST)フルーク(FLUKE)
999税込1,099
1本
当日出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000定格電流(A)11寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
筒形ヒューズ 富士電機筒形ヒューズ富士電機(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
電圧(V)AC500種類管型ヒューズ定格電圧(V)500ACリード線
ディジタルマルチメータ 横河計測ディジタルマルチメータ横河計測(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
3.5桁ハンドヘルドタイプのディジタルマルチメータです。 真の実効値タイプでロギングメモリ搭載 誤挿入防止用端子シャッター機能付き
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99測定方式真の実効値方式表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.000V保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライトEMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)導通チェック600Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
SIBA (シバ) 管ヒューズ SIBASIBA (シバ) 管ヒューズSIBA
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
ヒューズ 三和電気計器ヒューズ三和電気計器(33件のレビュー)
149税込164特価
1本ほか
当日出荷
セラミックヒューズ(F500mA/600V) 共立電気計器セラミックヒューズ(F500mA/600V)共立電気計器(2件のレビュー)
859税込945
1セット(3個)
当日出荷
トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
携帯形電流信号発生器 MG(旧エム・システム技研)携帯形電流信号発生器MG(旧エム・システム技研)(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5出力モニタ/出力電流を直接測定接続Φ2のテストプラグ連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)材質(ハウジング)ABS樹脂出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ωモニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
ガラス管ヒューズ オーム電機ガラス管ヒューズオーム電機(40件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
消弧剤ヒューズ ELPA消弧剤ヒューズELPA(2件のレビュー)
608税込669
1袋(2個)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など質量(g)9種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30遮断電流(A)(定格)10000サイズ(mm)Φ6.35×30
補修用ヒューズ 三和電気計器補修用ヒューズ三和電気計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
400mA/1000V Φ6.3×32mm セラミック管
仕様0.4A/1000V寸法(Φ×mm)6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズセット HIOKI(日置電機)ヒューズセットHIOKI(日置電機)
599税込659
1セット(5本)
7日以内出荷
5本セット 0.5A/250V
仕様使用製品:3030-10、RM3544(枝番含む)
ディジタルマルチメータ 横河計測ディジタルマルチメータ横河計測
67,980税込74,778
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
4.5桁真の実効値タイプの高精度ディジタルマルチメータです。 誤挿入防止シャッター機能付き DCとAC同時測定表示 ローパスフィルタ搭載 PCとの通信可能
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に仕様ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部測定方式真の実効値方式表示5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)測定機能直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能電池寿命(時間)約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)交流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10最大表示50000カウント直流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10使用温湿度範囲-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.4V保存温湿度範囲-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算)付加機能デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED)EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2測定周期(回/秒)6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15導通チェック500Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
セラミックヒューズ(10A/600V) 共立電気計器セラミックヒューズ(10A/600V)共立電気計器
499税込549
1個
当日出荷
定格10A/600V定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズセット(5個) 10A/1000V testo(テストー)ヒューズセット(5個) 10A/1000Vtesto(テストー)
7,398税込8,138
1個
28日以内出荷
SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ SIBASIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズSIBA
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)30000(@1000VDC)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
LED小形投光器 中角配光 東芝ライテックLED小形投光器 中角配光東芝ライテック
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)40(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
4-20mAモジュール T&D(ティアンドデイ)4-20mAモジュールT&D(ティアンドデイ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様・入力電流範囲/0~20mA、40 mAまで動作可能・入力抵抗 100Ω ±0.3Ω・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)精度モジュール温度-40~10℃ : ±0.1mA +読み値の0.3% 10~40℃:±0.05mA+読み値の0.3% 40~80℃:±0.1mA +読み値の0.3%動作環境温度-40~80℃湿度 90%RH以下結露しないことアズワン品番61-8494-12RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能0.01 Ma
高天井器具LGH400W広角 東芝ライテック高天井器具LGH400W広角東芝ライテック
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)186(100V) 189.6(200V) 189.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V)光束(Lm)16500配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
LED小形投光器 狭角配光 東芝ライテックLED小形投光器 狭角配光東芝ライテック
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)21(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED小形投光器 横長配光 東芝ライテックLED小形投光器 横長配光東芝ライテック
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
高天井器具HSH400W中角 東芝ライテック高天井器具HSH400W中角東芝ライテック
74,980税込82,478
1個
31日以内出荷
調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)181.5(100V) 185(200V) 184.6(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V)光束(Lm)16100配光角度(°)55光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
高天井器具LGH400W中角 東芝ライテック高天井器具LGH400W中角東芝ライテック
78,980税込86,878
1個
30日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)172.4(100V) 175.8(200V) 175.4(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V)光束(Lm)15300配光角度(°)65光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形、広角タイプ調光範囲約5%~100%
siba ヒューズ特集